材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-3
全長(mm)15.5
質量(g)約27
六角幅(mm)22
ねじ有効長(mm)11
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA469BJ-3
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)17.5
アズワン品番64-7854-52
ねじ径Rc3/8”
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状キャップ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
色青
1セット(10個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質SCS14A
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
仕様並目ねじ
材質鉄(黒色クロメート)
サイズM3×8
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca3/8●高さH(mm):19●六角対辺径(mm)S:22●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001385
アズワン品番67-4858-13
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
寸法(mm)B:9、C:25、D:21
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG3/8
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
規格G3/8
部品名称キヤツプPF3/8
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.65MB)
図解NoBSM201-3JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.6、BSM201-3JP RIGHTBOOM部品_No.15、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.6
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
規格G3/8
部品名称キャップPF3/8
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.69、BSA-420JDESG G-4 ブーム噴管、ノズル部品_No.24、BSA-411CS サイドブーム部品_No.38、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.79、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,配管部品_No.6、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.42、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1040SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.57、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-630SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.51、BSM-500S-1 右ブーム ノズル部品_No.18、BSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.74など
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質SUS316L
形状キャップ
種類ヘルールキャップ
1セット(5個)
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-62
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
寸法C(mm)31
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状キャップ
使用流体空気、水(条件有)
材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-22
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)31
寸法C(mm)29.5
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。
高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
蓋の部分がスチール製です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ