114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 機能耐トラ付 絶縁種別絶縁カバー シャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下 動画あり
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 適合PT-300シリーズ 材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs) 質量(g)4 仕上メッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.18MB) 分野設備・機械
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,330 税込4,763
7日以内出荷

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タイムケミカルイージーショット用部品
エコ商品
適合イージーショット[2000] 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

サンワサプライ電源タップ_節電エコ
エコ商品
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)VFF1.8×2心 制限電圧(V)395 間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
499 税込549
7日以内出荷


1袋(2個)
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステン ハバヒロカナオレ 30MM
エコ商品
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-302
エコ商品
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。 仕様鍵穴:有 質量(kg)0.8 高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)52 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)353 外寸法・高さ(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)196 有効内寸法・奥行(mm)338 有効内寸法・高さ(mm)74 有効内寸法・幅(mm)156
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定
ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 転送速度(Gbps)最大5 (理論値) 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

道具不要で組立カンタンな肘付きチェア。 ガススプリング上下昇降機構付。 背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 背タイプハイバック
1脚
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉敷化工リングマウント RM
エコ商品
低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
形状丸形 材質(ゴム)天然ゴム 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性安定性 適合用途除振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(50個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302
エコ商品
ヒンジ部は180度回転します。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)黒色塗装 質量(g)70 材質(プレート)SUM22L/亜鉛メッキ 材質(ボルト)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1袋(50個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様コードの有無:あり 材質アルミニウム 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリング
エコ商品
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)42 幅B(mm)13 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1 外径公差(mm)-0.035~0 幅公差(mm)-0.120~0 許容回転速度(min-1)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~0.050 許容ラジアル荷重(N)570
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ミリオンULチューブ300V
エコ商品
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用使用
1巻(200m)ほか
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
9日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリング
エコ商品
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)42 幅B(mm)13 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)1 外径公差(mm)-0.035~0 幅公差(mm)-0.120~0 許容回転速度(min-1)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~0.050 許容ラジアル荷重(N)570
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

特殊な専用ボトルです。
材質SCM4140 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※1。1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、消費電力(最大):2W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと) セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1 材質筐体:アルミ ブラック ポート数3ポート 電源USB Type-C(5V/500mA) 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T) バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け) フローコントロール制御非対応 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1セット(36枚)
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力
寸法D(mm)48 寸法P(mm)20 寸法M(mm)10 寸法O(mm)20 寸法R(mm)7.5 寸法V(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノーズトリマー ポーチ付き
エコ商品
気になる鼻毛をキレイにカットできるノーズトリマーです。 ラバーコーテイング仕上げで滑りにくいグリップです。 チェックに便利なライト付きなので、剃り残しや剃り過ぎ防止に役立ちます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。
付属品ポーチ、掃除用ブラシ、専用スタンド 材質本体:ラバー、ABS、刃:ステンレス ブラック 質量(g)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×138×30 使用電池単3形乾電池×1本(別売)[推奨電池:単3アルカリ乾電池] 電池寿命約6ヶ月(週1回 1回約90秒使用の場合/アルカリ乾電池使用時) アズワン品番65-0525-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリング
エコ商品
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)42 幅B(mm)13 シールド形状両シール 面取寸法r(mm)1 外径公差(mm)-0.035~0 幅公差(mm)-0.120~0 許容回転速度(min-1)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~0.050 許容ラジアル荷重(N)570
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷

加湿器の交換用フィルターカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

関連キーワード