TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×127
外寸(mm)335×335×149
内寸(mm)300×300×137
圧縮荷重(N[kgf])11350[1160]
材質導電性PP
色ブラック
容量(L)11.9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×136
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類TP格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)292
有効内寸法・高さ(mm)126
有効内寸法・幅(mm)292
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
色グレー
容量(L)11
有効内寸(mm)290×290×126
内寸(mm)300×300×136
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×149
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形3(A)
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプクワ型
端子種別クワ型
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
『内用薬・頓服薬・外用薬』の用法欄を設けた兼用薬袋です。半円形のツメ付きで、袋をさっと開くことができます。1つの薬袋で兼用にご使用頂けるので、災害時や障害発生時の臨時薬袋としてもおすすめです。
用法欄を手書きでご記載頂くために、予め内用・頓服・外用欄を設けていますが、薬袋両サイドを糊付けした仕様で、段差を最小限にしている為、プリンターで印刷して頂くことも可能です。薬袋下部の余白に、「医院様名・住所・電話番号」などをプリンターで印刷して頂くことに適した仕様です。
100枚(1束)よりご購入頂けます。
種類その他
仕様内用薬、頓服薬、外用薬
食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合
用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも
RoHS指令(10物質対応)対応
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
材質18-8ステンレス
商品タイプアミ
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
こんなお得な商品も!
ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
全周つば付き型。耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。耳栓はコーケンNo.15型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))。紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。
付属品耳栓(コーケンNo.15型)
適合ヘルメット:全周つば付き型
トラスコ品番652-6782
適合機種全周つば付き型
材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂 、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)37.5
色グレー
高さ(mm)95
品名耳栓ホルダー
奥行(mm)39.5
ケースグレー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。
材質塩ビ
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐静電/透明性/送風
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
切れ味が必要な現場にズドン切り二刀流(2連タイプ)
切れにくかったストアテープも一刀両断
軽い力ですばやく切れる約50%軽減(メーカー従来品比)
軽い切れ味10万回持続!
切り口まっすぐ らくカット
幅(mm)大:24/小:21
タイプ大巻/小巻テープ共用
主要材質スチール・ABS
最大外径(mm)大:115/小:60まで
サイズ(mm)84×92×205
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
六角軸対辺(mm)6.35
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)硬鋼線
適合材金属
パネルを取付ける樹脂製リベットです。取付板厚の選択範囲が広く、取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質PA
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)125
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状XH形シンニング
シャンク形状ストレートシャンク
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ