耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。
水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。
高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量265mL
危険物の性状非水溶性
1本(340g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
頭径(mm)25
全長(mm)330
材質頭:高炭素鋼、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭質量(g)340
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 300 V●パッケージタイプ : TO-225●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 20 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 11.04×7.74×2.66mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 15 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 6.73 x 2.38 x 6.22mm。先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質頭:高炭素鋼、柄:木製
全長(mm)305
頭径(Φmm)24
アズワン品番65-2148-42
頭質量(g)340
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
用途甘口の唐辛子と味噌をベースにしたコチジャン(韓国風唐辛子味噌)を使い易い保管に便利な容器にパックしました。開封後は片手で使える、手軽な商品です。
1箱(340g×3個)
¥2,198
税込¥2,374
4日以内出荷
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
仕様鋼付
幅(mm)270
高さ(mm)1370
質量(g)880
奥行(mm)35
刃の種別片刃
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ショートタイプ本格派ガングリップノブ。「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ。リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)。シフトフィール重視の340g。握り心地を追求した本革仕様
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
付属品ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1
適合シャフト径(Φmm)8、10、12
取付け方法ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能 ※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です
質量(g)340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×44×53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Description。The SparkFun Serial Basic Breakout is an easy-to-use USB-to-Serial adapter based on the CH340G IC from WCH. It works with 5V and 3.3V systems and should auto install on most operating systems without the need for additional drivers. The Se
アズワン品番67-0422-39
1個
¥2,298
税込¥2,528
33日以内出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-21
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります。専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します。
用途イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。
対象動物獣
容量(mL)340
成分狼尿
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)ゴム/プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-81
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
材質頭:アメゴム、柄:木
全長(mm)340
ヘッド径(Φmm)55
ヘッド長(mm)95
アズワン品番64-7872-93
頭質量(g)340
全質量(g)430
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)280
頭径(Φmm)25
アズワン品番64-7906-43
頭質量(g)340
1個
¥5,310
税込¥5,841
8日以内出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)280
頭径(Φmm)25
アズワン品番64-2231-68
頭質量(g)340
全質量(g)450
1本
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1箱(340g×12個)
¥4,298
税込¥4,642
4日以内出荷
1箱(340g×6個)
¥2,798
税込¥3,022
4日以内出荷
1箱(340g×6個)
¥2,798
税込¥3,022
4日以内出荷
仕様ヘッドカラー:白
材質頭:天然ゴム+合成ゴム、柄:樫の木
全長(mm)310
頭径(Φmm)52
頭部長(mm)90
アズワン品番64-7872-87
頭質量(g)340
全質量(g)430
1本
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)280
頭径(Φmm)23
アズワン品番64-7906-45
頭質量(g)340
1個
¥3,260
税込¥3,586
8日以内出荷
1箱(340g×6個)
¥2,798
税込¥3,022
4日以内出荷
1個
¥18,200
税込¥20,020
8日以内出荷
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)52
全長(mm)310
材質(頭)ゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
エスコ品番EA575WB-32
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性。成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計。頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感。4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】。衝撃を受ける方向により分類:。Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)。Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)。? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】。電気的な保護性能で分類:。クラス 耐電圧性 用途。Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け。Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など。Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)。Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など
材質高密度ポリエチレン
色グロー
質量(g)約340
サイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63
規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠
対応ダイアル式調整:あり
通気孔あり
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
幅(mm)100
色白
長さ(m)20
基材半硬質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
伸び(%)258.2
引張強度(N/25mm)5.84
粘着力(N/25mm)5.84
剥離紙なし
特性耐久性、耐摩耗性
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途打ち込み作業
種類ネイルハンマー
主な用途打ち込み作業
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(アルミ地色)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ