1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)CA
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
主な適合純正品番90101-K0B-T00
主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ディスポタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。
毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。
ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。
デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。
使用後は蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。
フタの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用している為、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
こんなお得な商品も!

サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
小さな音をキャッチして状況判断ができます。
用途水漏れ・ガス漏れなどのチェック、機械やエンジン音のチェック、樹木の鼓動などの自然観察用に
仕様ピンポイント聴音/ベル型、ワイド聴音/膜型
トラスコ品番858-7938
長さ(mm)(最大)780
質量(g)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB)
図解NoSD058T-25 希望付属品部品 ズームヨウフード_No.48、MK058-25 希望付属品部品_No.48、MS058-20 希望付属品部品_No.48、MK058T-25 希望付属品部品_No.48、MK058-20 希望付属品部品_No.48、MS058T-25 希望付属品部品_No.48、SD058T-20 希望付属品部品 ズームヨウフード_No.48、MS058T-20 希望付属品部品_No.48、MK058T-20 希望付属品部品_No.48、SD058-20 希望付属品部品 ズームヨウフード_No.48、SD058-25 希望付属品部品 ズームヨウフード_No.48、MS058-25 希望付属品部品_No.48
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
ほどよいクッション性が足腰の疲れを軽減できます。耐油・耐水仕様です。4辺傾斜加工でつまずきにくいです。表面は滑りにくいダイヤモンドパターンです。厚みがあるので床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減できます。
用途立ち仕事用。
材質NBR
厚さ(mm)16
色黒
表面ダイヤモンドパターン
ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。、すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:3102-00/3105-00●適合96ウェル用シリコンラバーマット:3510-00
アズワン品番67-3044-61
1箱(10枚)
¥5,990
税込¥6,589
6日以内出荷
ハンドルの表面に傷や摩耗に強いメラミン板が貼ってありますので、傷みにくく、また、こびりついたパテの除去も容易です。
ハンドルはグリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。
厚さ(mm)約11
材質(ハンドル)合板、メラミン板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。
ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。
このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。
ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円(反転)/可変 兼用
口径(Φmm)13
角度(°)散水:25~360
型番3504-PC-SAM
流量(L/min)2.0~17.4
散水範囲(m)半径:4.6~10.7
高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2
取付口NPT メスねじ
取扱説明書(0.72MB)
動作圧(bar)1.7~3.8
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
色と形で仕分けしやすい、ペン&ツールポーチ
色と形の違う2つの内ポケットがついたメッシュポーチ。収納する物のサイズによって、2つのポケットを使い分けることができるので、細々したものもストレスなく整理できます。ポーチ部分はB6サイズのノートや手帳が入るサイズで、大人の女性が持ち運びやすいサイズ感になっています。ポケット部分の上部を斜めにすることで、小さい物も取り出しやすくしています。文具を入れるポーチとしてだけでなく、様々な用途でお使いいただけます。文具ポーチとして・・・ポーチ部分にはB6サイズまでのノートや手帳が入ります。付せんや筆記具などばらつきやすい小物は小さいポケットへ入れられます。化粧ポーチとして・・・リップや目薬など小物は小さいポケットへ、マスクなどの衛生用品も一緒に持ち歩けます。通院時などマルチケースとして・・・印鑑や診察券は小さいポケットへ、ポーチ部分にはお薬手帳や母子手帳などを入れられます。軽くて透けるメッシュ素材なので、一目で中身を把握できるのも便利なポイントです。ファスナー部分の色は、それぞれのカラーに馴染むシルバーを選びました。従来のメッシュポーチにない鮮やかな色のラインアップ。それぞれの色は統一感がありつつも、外側のポーチの色より中のポケットの色を濃くすることで、どこに何を入れたか一目でわかるようにしています。メッシュの色だけでなく、それぞれのポケットのふちテープの色にもこだわっています。
用途ポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×10×170
質量(g)31
材質ナイロン製
開閉ファスナー
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)118
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)300
寸法W2(mm)295
寸法W3(mm)260
寸法W4(mm)211
寸法W5(mm)223
寸法W6(mm)233
寸法H1(mm)400
寸法H2(mm)395
寸法H3(mm)360
寸法H4(mm)325
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)13
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)43
寸法D5(mm)45
寸法F1(mm)254
寸法F2(mm)215
寸法G1(mm)375
寸法G2(mm)350
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用
その他GT 500
材質粉末ハイス
表面処理FIREコート
ねじれ角(°)130
トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。
伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。
レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。
マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。
軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
厚さ(mm)0.2
内径(mm)Φ1.5~1.8
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
表面処理ダークマージン
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工
材質SKH51
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。
付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個
質量(kg)0.3
1個
¥1,002
税込¥1,102
7日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工
材質SKH51
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ