41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)3.61 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 ベルト幅(mm)12.7 材質(本体)クロロプレンゴム ベルト呼び幅50 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)9.525 ベルト厚(mm)3.43 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形L
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク。
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50L・40L専用の目皿・落し蓋のセットです。 直径 高さ目皿 390mm 60mm落し蓋 390mmパンチング穴径 Φ5mm落し蓋脚の直径 Φ14mm
材質アルミニウム 適合50・40L TKG品番9-0049-0201 TKG品番(2017)6-0093-0201
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

材質ナイロン 寸法(幅W×長さL)(mm)50×390 アズワン品番0-1514-11
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 仕様サーマルプロテクタ付 幅(mm)388 質量(kg)37 高さ(mm)274 奥行(mm)523.6 電圧(V)200 電源AC 吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2) 吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50-3) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CA Series(CA2L50) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA50 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3510Xの後継機種です。
セット内容9.5sq. ソケット(六角):B3-08、9.5sq. ソケット(六角):B3-10、9.5sq. ソケット(六角):B3-12、9.5sq. ソケット(六角):B3-13、9.5sq. ソケット(十二角):B3-14W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-17W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-19W、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-10、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-12、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-14、9.5sq. ラチェットハンドル:BR390、9.5sq. クイックスピンナ(R):BE3-Q、9.5sq. エクステンションバー:BE3-050、9.5sq. エクステンションバー:BE3-075、9.5sq. エクステンションバー:BE3-150、9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3、ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1113、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1214、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1719、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-10、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-12、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-13、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-14、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-2、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-3、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2、樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ニッパ:PN1-150、トレイ(2枚)、チェスト(3段3引出し):SKX0213 質量(kg)17.5
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg) TGK品番656-58-25-03 型式TT-700 摘要ターンテーブル
1個
97,900 税込107,690
4日以内出荷

ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)STKM11A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7365-78
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5302 アズワン品番65-7466-10
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT50L シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 100 mm、長さは 390 mm、幅は 56 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ケーブル束のマーキング用のプレートです 油性ペンで手動又は一時的にマーキングすることができます リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 225 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:255-2733 アズワン品番65-7474-32
1袋(100個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

アルミ極厚鍋ですから、熱伝導率・熱容量が一段と大きくなり、熱が素早くムラなく伝わります。特にじっくりと煮込むお料理に最適で、マイルドな味に仕上げます。大きな取っ手になっていますから、持ち運びも安全に楽にできます。本体も取っ手も、堅牢そのもの。耐久性が大幅にアップしました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HellermannTytonは、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定StrongHoldが可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用するTシリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50L アズワン品番65-7432-88
1袋(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7400-36
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7394-65
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7396-18
1袋(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

T シリーズ耐熱ケーブルタイです。T シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点。高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:446-291 アズワン品番65-7482-11
1袋(100個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:219-904 アズワン品番65-7394-01
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:418-640 アズワン品番65-7400-66
1袋(100個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT50L シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 110 mm で、長さは 380 mm、幅は 4.7 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。 特長と利点 着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:396-2175 アズワン品番65-7480-86
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
24,888 税込27,377
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新機能として速暖・速冷機能を追加し、2つのモードを切り替えて使用できます。 ホットモード・クールモードそれぞれ2段階の温度調節が可能です。 ヘッド部には、熱伝導率の良い合金を使用し、素早く温度を身体に伝えます。 スポーツ後にはクールモードで冷やしながらケアしたり、肌が冷えているときにはホットモードで温めながらケアするなど、シーンによって細やかに使い分けることができます。 1台で振動・温め・クールダウンができる進化系リリースガン:手軽に使えるリリースガンに速暖・速冷のアタッチメントを搭載した心地いいタイプが登場しました。寝る前の温めながらのボディケアや運動後のクールダウンなど、使い方の幅も広がります。背中や腰にも届く「専用アーム」や、やわらか感触が新しい「クッションアタッチメント」を継承し、さらにパワーアップした進化系リリースガンでこれまでにないボディケアを体感してください。 振動に温・冷の刺激をプラスして心地よくボディケア:約13℃のクールと約43℃のホット、2つのモードを切り替えて使用できます。熱伝導率の良い合金ヘッドが温・冷の刺激を体に素早く温度を伝えます。 本体から外してあたため&ひきしめケア:温冷アタッチメントは本体から外して単独で使用できます。HOTモードで目もとや首のあたため、COOLモードでお肌のひきしめなど、片手でケアできます。 背中にも届く専用アーム付属:手が届きにくい背中や腰も、セルフケアできる付属の専用アームでらくらく。しっかりと握りやすい樹脂成形グリップなど、より使いやすくなりました。 全身ケアできる4種類のアタッチメント:既存シリーズで好評のクッションアタッチメントを含む4種類のアタッチメントを付属しました。ゲルのやわらかな弾力で、体にやさしく振動を伝えます。デコルテ近くなど、骨の周辺にも使えます。
仕様●素材:●▼本体:ABS,ステンレス、銅合金、アルミニウム合金●▼アタッチメント:ABS、ゴム、亜鉛合金、ゲル●▼充電スタンド:ABS、銅合金、シリコン●▼専用アーム:ABS、ABS+PC、シリコン、アルミニウム合金●定格電源:DC7.4V(本体)、DC3.7V(温冷アタッチメント)●消費電力:約30W●使用電池:リチウムイオン充電池●内蔵バッテリー:●▼本体:2000mAh●▼温冷アタッチメント:800mAh●振動数:●▼1.:約1500回/分●▼2.:約1900回/分●▼3.:約2300回/分●▼4.:約2700回/分●▼5.:約3000回/分●温冷アタッチメント温度:●▼HOT:約43℃(強)・約40℃(弱)●▼COOL:約13℃(強)・約19℃(弱)●充電所用時間:●▼本体:3時間●▼温冷アタッチメント:2.5時間(ACアダプター使用時)●連続使用時間:●▼本体:約2.3時間(振動最大で使用時)●▼温冷アタッチメント●▼HOT:約2時間●▼COOL:約30分(ともに強で使用時) ●付属品:アタッチメント(4種)、専用アーム、充電スタンド、二股USBケーブル、固定バンド、収納ケース●生産国:中国●保証期間:1年●サイズ:●▼本体(約)W115×L155×H50mm●▼本体重量:約390g●付属品:●▼専用アーム:(約)W550×L220mm●▼アーム重量:約300g●梱包:●▼化粧箱(約)W390×L90×H275mm●▼重量:約1.9kg アズワン品番67-6578-27
1箱
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ストローク(mm)390 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg) TGK品番656-58-25-02 型式7401 摘要噴射量8段切換え
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

エアシリンダ  CDBA2F50 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
1個
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)