1,338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
639 税込703
4日以内出荷

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
689 税込758
4日以内出荷


ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨 適合材金属、木工 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 厚さ(mm)5 グレー 質量(g)20
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番835-8901 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.17kg
1本(170g)
1,998 税込2,198
当日出荷

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
トラスコ品番835-8899 種類シール剤 形態カートリッジ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量333mL
1本(333mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

2800 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 3M(スリーエム) カスタマイズ可
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
テープ厚さ(mm)0.105 粘着力(N/cm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,613 税込1,774
3日以内出荷

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900 種類シール剤 形態パック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量320mL
1本(320mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

26778 3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 最大動作温度(℃)50 空気消費量(L/min)370 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8750 アズワン品番65-1946-80 危険物の類別非危険物
1セット
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など 寸法(mm)150×230 粒度320 厚さ(mm)8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。 両面使えて経済的! 二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。 研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。 湿式・乾式研磨が可能です。 水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
用途車両塗装の仕上研磨 下塗の目ケシ仕上 サーフェサーの研磨 「ブツ取り」後のボカシ研磨 家具、楽器、塗装仕上研磨 木工家具木地仕上 その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等) 寸法(mm)115×140 厚さ(mm)約5 砥材シリコンカーバイト 研磨材の構造ポリウレタンスポンジ 適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
1枚
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
1足
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷


厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
坪量(g/m2)170 厚さ(mm)0.21 白色度(%)91程度 紙質マット紙 印刷方式片面 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ
1袋(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

写真やグラフなどの出力に/速乾性・耐久性に優れ、写真やグラフなどの出力に便利です。ほどよい厚みで裏うつりも少なく、シワになりにくい用紙です。
坪量(g/m2)97 厚さ(mm)0.12 白色度(%)88程度 紙質マット紙 印刷方式片面
1袋(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。 裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。
坪量(g/m2)110 厚さ(mm)0.15 白色度(%)88程度 紙質マット紙 印刷方式両面 適合プリンタインクジェットプリンタ
1袋(30枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。 細かくて強く、縫いじわを防ぎます。 なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。 天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。 シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#40 材質ポリエステル100%
1巻
339 税込373
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1袋(100枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速乾性と耐久性に優れ、高画質・高解像度のデータを鮮やかに再現。プレゼンや会議などを効果的に演出します。 しっかりとした紙厚/裏うつりしにくくシワになりにくい、厚さ0.15mmの用紙です。
坪量(g/m2)118 厚さ(mm)0.15 白色度(%)89程度 紙質マット紙 印刷方式片面 適合プリンタインクジェットプリンタ
1袋(30枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟で曲面に良くなじみ、せまくてサンドペーパーで研ぎにくい複雑な形状の箇所の研磨にも有効。 3M製 1枚入り
粒度#1200~1500相当 サイズ(mm)114×140 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
当日出荷

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。
仕様左胸・左袖ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、裾ゴム JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1着
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

柔軟で曲面に良くなじみ、せまくてサンドペーパーで研ぎにくい複雑な形状の箇所の研磨にも有効。 3M製 1枚入り
粒度#800~1000相当 サイズ(mm)114×140 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
欠品中

コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。 裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。
種別厚手 坪量(g/m2)187 厚さ(mm)0.23 白色度(%)91程度 紙質マット紙 印刷方式両面
1袋(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖スモック シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン秋冬 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 袖丈長袖
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。 細かくて強く、縫いじわを防ぎます。 なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。 天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。 シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#50 材質ポリエステル100%
1箱(3巻)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。
股下(cm)72 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別パンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン秋冬 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、営業・配達
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンファイン・耐熱ブラッセン
RoHS
ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。耐熱温度は400℃以上です。超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μmの真っ黒な仕上がりとなります。塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色) 使用方法(1)シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。(2)良く攪拌して目的物より20~30cm離して均一に薄く塗布して下さい。1回で均一に仕上がらない場合は、10分程置いてから薄く塗り重ねて下さい。(3)30分程で指触乾燥しますが完全乾燥には2時間ほどかかります。完全乾燥してから使用して下さい。急ぐ場合は、スプレー後30分程置いてから100℃で20分ほど乾燥して下さい。 膜厚(μm)2~3 密着性碁盤目試験常温乾燥:100/100、400°6時間:100/100、600℃1時間:100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30 質量(g)175 電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90 液晶サイズ2インチ 画素数録画画素数:200万画素 外部接続USB端子、充電またはPC接続用 カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

シチズンファインデバイストリメトロン
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) 測定子F-001 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
仕様生地は夏用生地です。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)