24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布 容量3mL 適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど 溶剤トルエン 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3 トラスコ品番835-8896 内容量(mL)10 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗るだけで両面テープが付きやすくなる接着促進剤
用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる
1個
399 税込439
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地処理効果があるので、テープの接着性を高める除菌効果があります
用途汚れ取り・脱脂用 成分水・IPA サイズ100×200mm テープ幅(mm)100
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養生テープのつきにくいコンクリート面、レンガの凹凸面に。 潤滑面でも、少量塗布するだけで養生テープをぴったり貼ることができます。
トラスコ品番322-7928
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスキングテープの密着性向上に。ガス抜きキャップ採用。
用途マスキングテープ使用時の下地処理用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)プライマー K-520
両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1箱(1L×6缶)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。
用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。 質量(kg)1 種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤 不揮発分36% 密度(g/cm3)0.84
1缶ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。
用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。 容量(L)1 施工面積(m2)4
1缶(1L)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)790 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
1巻
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物 等級特級 化学式CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O アズワン品番89-0063-68 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量281.69 CAS登録番号7080-50-4 別称クロラミンT
1本(25g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番309-9865 質量(kg)1.2 黄色 比重0.82 不揮発分約25% 標準塗布量約8m2/L 粘度(mPa・s)約300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
5,198 税込5,718
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

貼付ベースへのリペアとして使える他、直径63.5mmのAMPSホールラウンドベースと組み合わせて使用することができます。【製品詳細】。。取付方法。1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:23g。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。
仕様オプション/リペア ブラック タイプベース
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。
用途モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,129 税込1,242
当日出荷

Y-4914 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm)5~150 長さ(m)3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ)1.3×108 体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012 粘着力(N/10mm)27 密度(g/cm3)0.9 熱伝導率(W/mk)0.09 接着力(N/cm)27 剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,906 税込2,097
3日以内出荷

シーリング材用。密着性向上。
成分ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。 材質主成分:シリコーン 被着材の素材金属
1缶(250g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RAM MOUNTSの「スプラインポストベース」シリーズが取付可能な貼り付けタイプのレシーバーパーツ。3M社製の強力な両面テープで船体の平面部分をはじめ様々な箇所に取付が可能です。【製品詳細】。。商品内容。・180x133mm両面粘着テープ x1。・脱脂用アルコールパッド x1。。商品寸法。全長: 177.8mm。全幅: 136.5mm。。取付対応箇所。・自動車のダッシュボード。・表面が滑らかな平面。・船体平面部など。。取付方法。1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:386g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:貼付式。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 7.12inch x 5.25inch 両面粘着パッド、 アルコール脱脂パッド。備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。商品区分:スプラインポスト
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無 タイプベース
1個
7,798 税込8,578
92日以内出荷