66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
669 税込736
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音あり(連続音) ケーブル長(mm)550 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


平シャーシからの作業者転落を防止するための安全対策ベルトです。 ベルトの強度は5000kg (5t) です。 取付は簡単に出来ます。
全長(mm)13500 ベルト幅(mm)50 破断強度(kg)3000(3t) フックスナップフック
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザー調ダイニングチェア2脚と75cm幅ヴィンテージテーブルの3点セット! チェアは3色から1色もしくは2色、テーブルは2色からお選びください。 チェアは、ブラウンの脚部と使い込んだ革のようなPU生地を張込んだ成形合板ベースの座面が、 レトロな雰囲気を醸し出します。 ヴィンテージ調のダイニングテーブルともマッチします。 テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。 触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。 1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。
用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。 セット内容チェア×2台、テーブル×1台 材質【チェア】張地:ポリウレタン、脚部:ビーチ無垢材、スチール、ラッカー塗装、【テーブル】スチール、MDF、PVC 質量(kg)【チェア(1脚)】5.1、【テーブル】8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】46×45×74、【テーブル】75×56×73 組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分 座面高(cm)44
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)






スクエアチェア2脚(同色)と75cm幅ヴィンテージテーブルの3点セット! チェアは3色から1色、テーブルは2色からお選びください。 チェアは座面・背もたれが曲線となっているので身体を包み込みフィットします。 スチール脚は身体を面で支える台形デザインを採用。 ブラックスチールがテーブルの脚ともよく合い、相性抜群です! テーブルの天板には、水や汚れに強いPVCを使用。 触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています 1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。 2梱包でのお届けです。
用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。 セット内容チェア×2台、テーブル×1台 材質【チェア】ヴィンテージ加工PUレザー/スチール脚、【テーブル】スチール、MDF、PVC 質量(kg)【チェア(1脚)】12.9、【テーブル】8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】47.5×56×80、【テーブル】75×56×73 組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分 座面高(cm)45
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3
刃長(mm)40 材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリア
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。
仕様●入数:1キット●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 200mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A●コード番号:151-896 アズワン品番65-7481-50
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷


仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可 極数3 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

適合車種Vespa、GTS 250 (2005-2013)、GTS Super 125 (2009-2016)、GTS Super 125 Sport (2009-2016)、GTS Super 125 Tech (2009-2016)、GTS Super 300 (2008-2020)、GTS Super 300 Sei Giorni (2008-2020)、GTS Super 300 Tech (2008-2020)、GTV 250 (2006-2013)、GTV 300 (2010-2017)
1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷

適合車種Vespa、GTS 250 (2005-2013)、GTS Super 125 (2009-2016)、GTS Super 125 Sport (2009-2016)、GTS Super 125 Tech (2009-2016)、GTS Super 300 (2008-2020)、GTS Super 300 Sei Giorni (2008-2020)、GTS Super 300 Tech (2008-2020)、GTV 250 (2006-2013)、GTV 300 (2010-2017)
1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
1個ほか
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品 トラスコ品番786-4914 適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1) 適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300 リベット径(Φmm)4
1個
969 税込1,066
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


ロブスター(ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品 トラスコ品番786-4892 適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1) 適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300 質量(g)5 使用可能リベット(Φmm)2.4
1個
959 税込1,055
当日出荷

JK-1143 Prorect Mesh Parka TEN。どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。フードは着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Smoke Black・Olive・HR Black。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニー ブラックマーブル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,798 税込3,078
64日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


JK-1123 Protect Half Mesh Parka GENRI。夏に最適なテキスタイルメッシュパーカ。軽くしなやかなテキスタイル生地に通気性の良いメッシュを組み合わせ軽快な着心地。フード着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Black Marble・Navy Marble・HR Black。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : [アウターシェル] ポリエステル(TPUメンブレン) [裏地] ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・3Dメッシュ。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニー クラッシュブラック
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)