今まであきらめていた吹き抜け・天井などの高い場所に穂が届き、しっかりとお掃除できます。最大約4.9mにも長くなりますが、重さはたったの約900g。柄は軽く丈夫でサビにくいアルミ製です。網状の繊維(開繊糸)が摩擦によって静電気を起こしてホコリをキャッチ。穂の角度が6段階に調節できるので、使いやすい角度でお掃除できます。柄を外してハンディタイプとしても使用できます。穂が汚れてきたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。別売りのヘッドを交換すれば、ガラスワイパーや外壁・天井払いとしても使用できます。
材質(穂)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、(柄)アルミ
質量(g)約900
寸法(cm)約14×490
全長(cm)約220~490
1本
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)94
直径(Φmm)4.9
溝長(mm)52
先端角(°)120
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)6
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)70
直径(Φmm)4.9
溝長(mm)26
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)6
1本
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)4.9
寸法A(mm)22
寸法D(mm)39
寸法B(mm)102
寸法C(mm)44
アズワン品番64-2253-54
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装
長さ(mm)4.9
幅(mm)4.9
寸法(mm)4.9×4.9×1.50
アクチュエータの種類タクティカル
接点構成SPST
ボタン色燈
動作特性モーメンタリ
操作力(N)1.6
特性タクトスイッチ、EVQPLシリーズ. 超軽量 / 超低プロファイル / 表面実装 閉鎖構造に収められた高い信頼性 耐久性に優れたステンレススチール製ダイアフラム
動作温度範囲(℃)-20 → +70
アクチュエータ長さ(mm)1.5
コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(5個)
¥469
税込¥516
当日出荷
RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 4.9mm全体長さ = 86mm個数 = 10
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)
長さ(m)4.9
ホース径(Φmm)47.6
1個
¥12,880
税込¥14,168
8日以内出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)4.9×20×50
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
袖リブを排除した軽量仕様でミニマムに仕上げた一枚。
袖口部(二本針仕様)。
素材165g/m2(4.9oz) 鹿の子、30/-混紡糸、ポリエステル65%・綿35%
エスコ品番EA824NA-4.9
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
31日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
31日以内出荷
トラスコ品番226-9977
刃径(mm)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ8D
1本
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
寸法H(mm)4.9
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 4.9mm外径 = 8.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 4.9mm外径 = 7.9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 4.9mm外径 = 8.7mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
代表車種ZR1200A8F
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
内径(Φmm)4.9
外径(Φmm)9
厚さ(mm)0.8
エスコ品番EA949ZA-43
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ