13,287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:3/4インチ●長さ:85.7mm●幅:85.7mm●深さ:27.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:747-529 アズワン品番65-7902-87
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
1箱(1個)ほか
3,070 税込3,377
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ4.3インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9 適合12V・24V共用 消費電力(W)約0.6 端子形状RCAメス端子 入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず) 解像度480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


インダストリーコーワ超細Sローラースペア
エコ商品
毛丈(mm)13 芯材ポリプロピレン(PP) サイズスモール タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途木部塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本ほか
149 税込164
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
1箱(1個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。
材質ステンレス18-0(SUS430) 商品タイプバット
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

起毛仕上げのマイクロファイバーローラー。 塗料含み良好で凹凸部にフィット。 スイスイ、スムーズな吐出し。 塗料カスレが少なく疲れない。
用途水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステインに サイズスモール
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37 材質ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個 全高(mm)80 砥石寸法(Φmm)外径100 ホース口金取付ねじ1/4 空気消費量(Nm3/min)0.35 砥石内径(mm)15
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)45
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッガーシリーズにもう一つのベーシックが誕生!
用途<推奨リグ>ジグヘッド・ジグトレーラー・ダウンショット・キャロライナリグ 長さ(mm)102 質量(g)約20 フック推奨オフセットフック:#5/0 入数(個)4
1袋(4個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)スタッガークロー4インチ
長さ(mm)102 質量(g)約8 入数(個)5 フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0
1袋(5個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

<4インチのコンセプト>*ジグのトレーラーに最適です。巻いてもいいしボトムバンピングもいい。 *タフな状況では4インチが最適で、数釣り可能なサイズです。 *スモールマウスバスにはビッグフィッシュ狙いのサイズです。
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。 長さ(mm)102 質量(g)約10 入数(個)8 フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0-#4/0
1袋(8個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

あらゆる塗膜剥がしに効果を発揮、厚膜にも満足の除去力です。コンクリート下地や金属の塗膜剥がしに大変重宝します。PCD(多結晶)ダイヤチップを9チップ配置し、目詰まりの無いスピーディな作業とロングライフを実現しました。金属下地の塗膜ハガシにもご利用できます(若干の傷がつきます)。薄膜・厚膜選ばず、気持ちよく作業できます。
用途ウレタン・リシン・エポキシ・弾性塗膜、アクリル塗膜面などの除去作業。 規格4インチ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド4インチ
<「水押し」への 追求スタッガーワイドタイプは水面上方向へのヨレ>以前から提唱している「水押し」。このスタッガー・ワイドに求めた水押しは、水面にできる微妙な水の「ヨレ」である。フラットサイド系のように横方向への水押しでは、このヨレは再現できない。この特徴的なボディー形状は水面に対して、よりパワフルな縦への水押しを表現するためなのである。トレースレンジを水面直下ではなく、少しダイブさせるフィーリングでも水押しのパワーが強いため、意図的に水のヨレを表現することが可能となった。 <「スライドワイドアクション」水面に水中に新しい波動を!>更にスタッガー・ワイドには水押しに加えて、ルアーそのもののアクションにも新しい動きを求めた。ボディーのローリングはもちろん、水をかき分けるようにグイグイとボディーをくねらせながらジグザグに進むスライドアクションの機能である。テールからボディー部分がねじれ、その限界点から逆方向に反発する繰り返しの連続によって左右のスライドアクションが生まれる。つまり上方向へのファットフラットボディーによる水押し、そしてボディー全体のひねりによるトルクフルなキックパワーが最大の特徴である。面白い裏技で反対にフックセットした場合は細かいスライドワイドアクションがだせるようになっている。状況により使い分けて欲しい。
用途スタッガーワイド7インチがデカギルなら4インチはどこでもいるバスにとっては一口サイズのチビギルです。野池からビッグレイクまで幅広い釣りができる定番的ワームです。 長さ(mm)102 質量(g)約1.5 フック推奨オフセットフック:#5/0 入数(個)4
1袋(4個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

<推奨リグ>ノーシンカー・ウェイテッドリグ・おもし!リグ・キャロライナリグ・ジグヘッドヘッドリグ <推奨フック>ノガレスフッキングマスター・ヘビークラス#1/0
用途たまらんばい永野監修。i字系での使用はもちろん、ノーシンカーでのパニックアクション。ジグヘッドのミドストにも最適。 仕様FECO認定・匂い付き、監修:永野総一朗 長さ(mm)105 質量(g)6 入数(個)7 フックサイズ推奨オフセットフック:#1/0
1袋(7個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

130mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質マットクローム 寸法(mm)130Φ×53
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

130mmΦの壁面に取り付ける時計
材質マットクローム 寸法(mm)130Φ×53
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

イレギュラースパイラルフォールは健在。ボトムでもスイミングでもフロッグとしても。
長さ(mm)102 質量(g)約16.5 フック推奨オフセットフック:#5/0 入数(個)4
1袋(4個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。バルブなしのタイプです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材 タイプバルブなし メッシュ120
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

エスコ品番EA425BK-22 形状ストレート 材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(PF) 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

このミニ速度レギュレータは、1/4インチのねじで空圧工具のフリー速度を抑えるように設計されています。PCLのミニ速度レギュレータは工具への気流を調整できるため、強力なサンダを精密バフ工具として使用可能にする最適な製品です。標準1/4インチオスねじ端 ヘビーデューティ用スチール材 速度ホイールにより、フリー速度を簡単に増減可能 総スチール設計 ヘビーデューティ 簡単な操作
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッドネジアウトレットポート = 1/4インチオスネジアウトレットネジ規格 = オスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/4インチ
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

用途銅管の外側に入れて曲げます。 適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 エスコ品番EA218 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)- 適合管なまし銅管用
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1箱(1枚)ほか
40,700 税込44,770
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
36,950 税込40,645
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)1.8 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7.5
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALフラップクロー 4インチ
爪・ボディ部(張り出し・くびれ)・脚・触角・スペシャルフォーミュラ配合・FECOエコタックル認定商品
用途倒れ込みアクションで強烈な波動を発生。ボトムを這う甲殻類を完全再現。巨大な爪の超実戦型クローワーム。 全長4インチ 入数(本)5
1パック(5本×1パック)
939 税込1,033
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BS1/4 ドライバー 1/4インチ BONDHUS 動画あり
BONDHUSドライバー 1/4インチ
エコ商品
材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-8280 軸径(Φmm)6.35 質量(g)138 種類ボールポイントドライバー 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷