極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
極数4
種類丸型
コンタクト形状メス
形状アングル
プラグ(mm)Φ3.5
スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
コネクタ形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(ストレート型)、ジャック
色ブラック
仕上金メッキ
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。
頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色ブラック
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-14
指向性無(全)指向性
装着方式両耳
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状ネックバンド型
音量調節○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート長さ = 25.65mm幅 = 8.38mm深さ = 23.62mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジング(ポジティブロック付). 業務用MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線の用途向けに5.13 mmのセンターライン(3 / 4極の場合は5.08 mm)が付いています。 この業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、完全に極性化されています。確実なかん合保持を保証するポジティブロックとパネル取り付け用のフランジを備えています。 適切なピンコンタクトについては、代表品番< 709-9814') 709-9814/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。
お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit
色ブラック
質量(g)約6
対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング44.1k/48k(Hz)
インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
仕様●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mm
アズワン品番67-0398-97
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
色ブラック
質量(g)80
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130
入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
最大入力(W)10m
アズワン品番64-0901-16
指向性全(無)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
インピーダンス(Ω)32±10%
周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000
装着方式ハンズフリー
音量調節○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色シルバー
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-13
指向性無(全)指向性
装着方式片耳
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状片耳
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。
寸法(縦×横)(mm)77×36
コード長さ(mm)約500
消費電流(mA)(コイル)約135
コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm
使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可
防水性IPX4相当
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が耳元で操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色ブラック
形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-12
指向性無(全)指向性
装着方式両耳
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節○
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質ABS、PVC
ケーブル長(m)約1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む)
対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状Lightning
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージPET折り箱
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)
ケーブル長(m)1.6
周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hz
マイクロフォン部コンデンサータイプ
入力感度マイクロフォン部:-32±3
アズワン品番64-0890-18
指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC
色ブラック
質量(g)143
ケーブル長(m)約1.8
感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB
対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ
インターフェース3.5mm4極ミニプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190
最大入力(mW)(ヘッドホン)20
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに快適なヘッドセット。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。アジャスター機能で頭のサイズに合わせて、イヤーパッドの位置を調節することができます。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。
質量(g)142
ケーブル長(m)1.2
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
感度ヘッドフォン部:90±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×70×188
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格基準)に対応したPC、スマートフォン、タブレット。※すべてのPC、スマートフォン、タブレットでの動作を保証するものではございません。
周波数特性ヘッドフォン部:20Hz-20KHz、マイク部:100Hz-10kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
入力感度マイク部:42±3dB
指向性マイク部:無指向性コンデンサーマイク
インピーダンス(Ω)ヘッドフォン部:32±15%、マイク部:2.2k
最大入力(mW)ヘッドフォン部:30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×65×190
質量(g)190(ケーブル含む)
材質ABS、PVC
ケーブル長(m)約1.2
対応機種PS4、PSVita、4極3.5mmミニプラグ端子を持つスマホ・タブレット※PS4DUALSHOCKは非対応
仕様●極数:4●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4071
アズワン品番65-7781-68
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる。ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用。3極ミニプラグの機器にも使用可能
セット内容本体
コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ
対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと)
保証期間6か月間
4極コネクター用ブーツ。
対応スーパー・シール防水コネクター等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
外付けできる防水タイプの4極ガードリレー。車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など。配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
用途電装パーツ
極数4
規格【配線】AWG14/105℃/600V
取扱説明書(0.14MB) (0.22MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ