14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
199 税込219
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
用途VTR 09-/VTR-F 13-/ CBR400F 13- / CB400F 13- NC47/ 400X /FORZA-X 08- (MF10)/ FORZA-Z 07- (MF10)/ FAZE 09- (MC11) 適合VTR/VTR-F
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
付属品ステンレスボルト 適合車種HONDA・CB125R・GROM・PCX125 JF28/56/81・PCX150 KF12/18/30・FORZA MF13 2018-・FORZA Si・CB250F MC43・CB250R 2018-・CBR250R MC41・CBR250RR MC51・VTR 2009-・VTR-F・400X NC47/NC56・CB400F NC47・CBR400R NC47
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格M8X10クボミサキ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.27MB) 展開図21(0.25MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoSSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.13、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.25、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.62、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.18、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.16、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.15、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.18、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.45、MS154MC-A-50HZ 0.75KW -100V フレーム部品_No.18、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.5、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.16、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.45、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.19、MS413ESL-M ホースリール部品_No.5、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.53、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.5など
1セット(5個)
499 税込549
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ M5
部品名称ザガネ M5 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.57MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.49MB) 展開図19(1.97MB) 展開図20(1.97MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.54MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.62MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.02MB) 図解NoMGC-S400 ショウモウヒン,コウカンブヒン,フゾクヒン部品_No.13、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.25、MC30A オイルフィルターとポンプフィルター部品_No.3、MGC-S501EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.37、MGC-S400 クドウチェーン,シャリン部品_No.42、MGC-S501EX-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.26、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.66、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.33、MGC-S500 5.ハンドル,フゾクヒン部品_No.75、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.25、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.33、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.66、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.66、RMC33TS オイルフィルタなど
1セット(10個)
64 税込70
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6304
規格#6304 部品名称ベアリング 6304 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSA-400 トランスミッション分解-3部品_No.9、MSA410-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.13、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.38、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS415 クランクケース,キュウスイベン部品_No.14、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.14、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.13、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.17、SSA-E541DX トランスアクスル分解-1部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.17、MS330EA-K-A クランクケース 吸水弁部品_No.13、MK313EA クランクケース,吸水弁部品_No.19、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.65など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ATHENA(アテナ)Steel Clutch Plates Kit
RoHS
ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)