247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツ車向けクイック式リム組み
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 仕様英式バルブ用 セット内容クイックレバー 軸長(mm)105 エンド幅(mm)100 前後区分前輪
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容クイックレバー 軸長(mm)145 使用ハブシマノ エンド幅(mm)135 前後区分後輪
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)182 使用ハブシマノ 前後区分後輪
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)145 前後区分前輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズ700C 前後区分後輪
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス6段 エンド幅(mm)132 前後区分後輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598,000 税込1,757,800
36日以内出荷

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズH/E 20インチ 材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP) 仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き) 規格H/E タイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで 前後区分前輪
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

三菱マヒンドラ農機カルチ車輪 36KA-MM406
適合管理機機種:MM408A・MM408AU
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 歯数14T 軸長(mm)180 使用ハブシマノ エンド幅(mm)120.5 前後区分後輪
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ520 主な適合車種NINJA250/ZEPHYR400/KAI/ZZR250ELIMINATOR250/KR250520CONVERT:YZF-R6(06-)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。 全長L(mm)406×406
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1722Dは口径に12角のパラボラを採用、ナットを傷付けずナットとのはめ合わせ角度が少ないため手早い作業が可能になります。もちろんゴムクッション付きです。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径12角。 質量(g)1432 対辺寸法(mm)17×19×21×22 全長L(mm)406×406
1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。 質量(g)1485 対辺寸法(mm)17×19×21×22 全長L(mm)406×406
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。
1台
非課税商品
118,800 税込118,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質スチール、キャスター:ゴム キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm)100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セットほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。
1台
非課税商品
149,800 税込149,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 規格H/E 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで) 前後区分後輪
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル) 動画あり
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1 材質シリコンカーバイド
1箱(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 40.06mm。歯の数 = 50。ハブ径 = 25mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。. 青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>青銅ワームホイールギア ;/li> ;li>モジュール: 0.8又は1.0 ;/li> ;li>歯数: 20、30、40、50 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。. ;ul> ;li>自動車、航空宇宙、産業分野の機械。 ;/li> ;/ul>
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。
1台
非課税商品
159,800 税込159,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式400SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
839 税込923
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)


シマノ製ハブダイナモ(軸長:150mm)※J2端子 アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm) ダブルウォール(2層)構造 英/米バルブ仕様 スポーク#13(ステンレス)
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス ブラック サイズH/E 20インチ 軸長(mm)150 規格H/E 適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで 前後区分前輪
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷