601件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ビニール 適合WT-24W(FX)、WT-20(FX)、WT-125、WT-20P、WT-25、WT-22、WP-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ウエルドテック社パワーケーブル
エコ商品
仕様フレキシブルソフト素材 長さ(m)8 主な適合トーチWT-20H、SW-320、WTF・WTB・WTR水冷 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(8m)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP314 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145V SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(5) DC24 ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質Twill カーボンファイバー 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100 mm 質量(kg)1.5 マット HT レジン タイプCOV 適合車種YAMAHA YZF 1000 THUNDERICE (45V,4VE)
1個
64,980 税込71,478
47日以内出荷

適合メーカーヤマハ 適合YAMAHA YZF1000 THUNDERICE(45V,4VE) 材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプVTI コンプリートチタニウム
1セット
79,980 税込87,978
47日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : SOT-457T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 45Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PBピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 30.3mm高さ = 20.3mmSIL基板実装、PBシリーズ、Vishay Semiconductor. PBシリーズブリッジ整流器、強化isoCink+Tμ SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor この汎用AC/DC全波ブリッジ整流器は、家庭用電化製品や白物家電の用途におけるリニア電源及びスイッチング電源に最適です。 この整流器は、熱伝導性の優れた、拡張型isoCink+μ高電流密度シングルインラインパッケージです。. 強化isoCink+μ ブリッジ整流器 電気的に絶縁されたデバイスの安全性を示すUL規格のテストを実施済みです。 UL 1557。 強化高電流密度シングルインラインパッケージ 優れた熱伝導性 基板(PCB)スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = UPAK実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.3 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 145 MHzピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.6mm汎用PNPトランジスタ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
879 税込967
7日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.2A アズワン品番65-7028-39
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷




電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ4 タイプ保持・制動用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】65 寸法B(mm)【径方向】58 レバー形式解放レバー付 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)2 コイル電圧(V)(at20℃)45 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)0.222
1個
18,903 税込20,793
20日以内出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 240A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 910mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1.5kA●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 120A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 670mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 900A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ4 タイプ制動用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】65 寸法B(mm)【径方向】58 レバー形式解放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)1 コイル電圧(V)(at20℃)45 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)0.222
1個
14,629 税込16,092
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ4 タイプ保持・制動用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】65 寸法B(mm)【径方向】58 レバー形式解放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)2 コイル電圧(V)(at20℃)45 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)0.222
1個
14,629 税込16,092
20日以内出荷


・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ4 タイプ制動用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】65 寸法B(mm)【径方向】58 レバー形式解放レバー付 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)1 コイル電圧(V)(at20℃)45 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)0.222
1個
18,903 税込20,793
20日以内出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)