中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)ISO VG 46
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
白地の表示板を美しく設置できる白ビニール被覆針金。
針金をビニールで覆っているので錆びにくく、美しさが持続します。
材質白ビニール被覆針金
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色白
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+70
材質鉄製(メッキ管)
材質鋼板
容量(L)16
寸法(Φ×mm)直径415×H356
1台(1台)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
部品名称スナツプピン
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.72MB)
図解NoMDC-70B レバー部品_No.12、HNJ-62ML レバー部品_No.12、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.34、MDC-70 レバー部品_No.12、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.21、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.48、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.48、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、MDC-70B テンション部品_No.16、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.21、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.34、HNJ-62ML テンション部品_No.16、MDC-70 テンション部品_No.16
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格8.5X1BX350
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB)
図解NoBSM-1020L ブーム配管部品_No.23、MSC1-103DW-1 ヤクエキハイカン部品 ホース_No.19、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 ホース_No.31、BSM-820L ブーム配管部品_No.23、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.24、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.24
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
全長(mm)255
TKG品番9-2138-1201
TKG品番(2017)6-1971-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
お子さまのお昼寝、ひざ掛け、レジャー先でのバスタオルとマルチに活躍するタオルです。
質量(g)約342
タイプマルチタオル
長さ(cm)約85×115
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
【商品特徴】キラキラのモチーフで夏の売場を涼しげに演出してくれます。梅雨時期の店内装飾にもおすすめです。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質塩化ビニル
直径(Φcm)【水滴】6~9
寸法(幅W×長さL)(cm)9×130
1セット(5本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1個
¥4,340
税込¥4,774
7日以内出荷
このハイパフォーマンスはKカーだけのために。◆低回転域でのトルク特性向上と全回転域での出力向上を実現。FUJITSUBO独自のチューニングによるスポーティーエグゾーストサウンドを奏でる。
用途マフラー
t0.125
材質樹脂(カプトン)
種類平ワッシャー
厚さt(mm)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ