19,808件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。
用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。 バルブサイズ48mm
1個
799 税込879
欠品中

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品ステンレス皿木捻子 質量(g)39 寸法L(mm)48 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)28.5 寸法D(mm)2 寸法W(mm)48 寸法h(mm)9 寸法W1(mm)24 使用荷重(kN)0.15
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9718 質量(g)82 寸法L(mm)48 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)50 寸法B(mm)47 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)48 寸法W1(mm)24 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ストーマ周囲のしわやくぼみを補正する、用手成形皮膚保護剤。 水分を吸収し、ゲル化、溶けくずれせずに粘着力を維持する皮膚保護性に優れた素材が、ストーマ周囲のしわやくぼみによる排泄物の漏れを防ぎます。 自由に形成可能。 重ねて貼ることで凸面を作ることもできます。 ちぎることも、再びつなげることも可能です。 また、ペーストと併用することもできます。 アルコールを含まず、乾燥しない皮膚にとても優しい素材です。
1箱
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ベルト幅(mm)48 仕様ワンタッチバックル(強化PC製) 材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り) ウエスト(cm)70~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドクラフト梱包テープ48mm
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
質量(g)158 主な用途梱包用 特性透明
1個
239 税込263
当日出荷

同メーカー独自の3層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げたベルトです。着脱簡単なワンタッチバックルベルトです。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールホルダーが付いています(2重リング1個付)。胴回り1100mmまで対応しています。
用途作業用ベルト。 材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、ナイロン生地 ワイン 寸法(長さL×幅W)(mm)1300×48
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとして ベルト幅(mm)48 調整範囲(mm)1200 バックルポリアセタール 材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
1本
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。 導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。 内径が大きく、スムーズな操作が可能。 様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。 8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。 1本ずつ無菌のピールブリスター※4パック入。 サイズ別にカラーコード化され識別が容易。
1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ストーマ周囲のしわやくぼみを補正する、用手成形皮膚保護剤。 水分を吸収し、ゲル化、溶けくずれせずに粘着力を維持する皮膚保護性に優れた素材が、ストーマ周囲のしわやくぼみによる排泄物の漏れを防ぎます。 自由に形成可能。 重ねて貼ることで凸面を作ることもできます。 ちぎることも、再びつなげることも可能です。 また、ペーストと併用することもできます。 アルコールを含まず、乾燥しない皮膚にとても優しい素材です。
1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

使用荷重(kg)1200 エスコ品番EA982B-150 材質亜鉛合金+鉄板 幅(mm)44 全長(mm)73 質量(g)310 材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)48 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-2
1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)48 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-12
1個
41,500 税込45,650
翌日出荷

侍BLACKWORKベルトL48mm
エコ商品
ベルト幅(mm)48 仕様ワンタッチバックル(強化PC製) 材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り) ウエスト(cm)70~140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワールドクラフト梱包テープカッター付48mm
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)193 主な用途梱包用 特性透明
1個
339 税込373
当日出荷

福井金属工芸コロロ 48mm×6mm
高級額の裏板止金具の最高級品です。額縁の裏側に高級感を持たせるのに最適です。
材質黄銅 茶、ブロンズ アズワン品番64-5247-40 メーカー商品コード3191447
1セット(100個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷



ワンタッチバックル式。 GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
ベルト色ネイビー エスコ品番EA924A-7 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130 適応胴囲(cm)70~100
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷




ワンタッチバックル式。 GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
ベルト色モスグリーン エスコ品番EA924A-6 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130 適応胴囲(cm)70~100
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷

主な適合車種45415/61046用補修部品
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
12,900 税込14,190
8日以内出荷


安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具 トラスコ品番849-2132 材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)/ニッケルメッキ 質量(g)14 寸法A(mm)48.0 寸法B(mm)6.0 寸法C(mm)18.0 使用荷重(kN)0.01
1セット(5パック)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。 幅(mm)80 種別感熱紙 外径(Φmm)48 紙厚(mm)0.065
1箱(20巻)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。スライドバックルは引っ張られるほど強く固定され、ハードな作業にも耐えうることのできる強力タイプです。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。 仕様スライドタイプ 材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工) 寸法(長さL×幅W)(mm)1200×48
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷




1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
7,980 税込8,778
翌日出荷