3,824件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用 種別ソケット(12角) 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 穴角12角
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
RoHS
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼 全長(mm)83 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ)4D
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 穴角12角
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテック十字クリップ
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
表面処理ドブメッキ
1個
319 税込351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 コーティングREVOD 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7 シャンク径(許容差)h6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬 コーティングDLC-REVO
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)



クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 シャンク油穴付き鋼シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
73,980 税込81,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


サンコー(三甲)パレット LX-1111D4-8
RoHS
材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)1100 長辺(mm)(外寸)1100 外寸法・高さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0505-P0 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)7.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
95 税込105
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO4275-P0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)7.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

内径用ホルダ A/E-SVUCR/L タンガロイ 動画あり
クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTeSys D - contactor coil - LX4D8 - 24 V
Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧が 12 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度範囲: -5 → 60 ℃ 正味重量は 0.3 kg です機械的耐久性:最大 8 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 1200 cyc/h 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7285-64
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys D - contactor coil - LX4D8 - 220 V
Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 220 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度範囲: -5 → 60 ℃ 正味重量は 0.3 kg です機械的耐久性:最大 8 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 1200 cyc/h 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7308-64
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷


1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)




1セット(20本)
499 税込549
5日以内出荷


用途ミーリング加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


サンコー(三甲)パレット D4-1012-8
RoHS
材質PP ライトブルー 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(30本)
499 税込549
5日以内出荷


アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)8 高さ(mm)127 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×127 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30本)
399 税込439
5日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A アズワン品番65-1617-19
1個
799 税込879
10日以内出荷

関連キーワード