4,294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H ビットラチェット
エコ商品
寸法L(mm)125 差込角(mm)6.35[1/4] 寸法H(mm)12 寸法D(mm)25 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hビットラチェット
エコ商品
トラスコ品番811-8203 差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ4H29
エコ商品
リミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2C/O- スナップ作動 - M20
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 77mm取付方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

適合ビット1/4(6.35mm)Hビット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H プラスビット
エコ商品
寸法D(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hトルクスビット
エコ商品
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hプラスビット
両頭機能片頭 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東日製作所ソケット4H-19
エコ商品
形状二重六角 二面幅B(mm)19 差込角(sq.)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hヘックスビット
エコ商品
本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

東日製作所ソケット4H-24
エコ商品
形状二重六角 二面幅B(mm)24 差込角(sq.)12.7 アズワン品番65-0561-48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

東日製作所ソケット4H-17
エコ商品
手動式トルクツール用ソケット
形状二重六角 二面幅B(mm)17 差込角(sq.)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H両頭プラスビット
両頭機能両頭 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hマイナスビット
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状マイナス(-) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H ロングソケット
エコ商品
寸法L(mm)165 寸法H(mm)110 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法l(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hインパクトビットホルダー
エコ商品
トラスコ品番811-8063 ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H トルクスナットセッター
エコ商品
全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4H
エコ商品
種別AH3005 シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1本
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H ピーコン用ソケット
エコ商品
二面幅(mm)12 寸法L(mm)145 質量(g)95 寸法H(mm)103 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)17.8 寸法l(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H Pコン用コテ
エコ商品
寸法L(mm)75 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)30 寸法D3(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H トルクスプラスビット
エコ商品
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクスプラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hイジリ止めトルクスビット
エコ商品
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hボールポイントヘックスビット
エコ商品
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V) 出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021 リード線長さ(mm)360 整流方式半波整流 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A 入力電圧AC100/200/400V
1個
5,604 税込6,164
10日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H ピーコン用ロングソケット
エコ商品
二面幅(mm)12 寸法L(mm)105 質量(g)69 寸法H(mm)63 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)17.8 寸法l(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H ドリルチャックアダプター
エコ商品
寸法L(mm)64 寸法H(mm)13 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V) 出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021 リード線長さ(mm)120 整流方式半波整流 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A 入力電圧AC100/200/400V
1個
5,604 税込6,164
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, CM-SCE-1/4-4H-9, ケーブルマーカアクセサリー 白
エコ商品
仕様固定方法 = タイ 最小ケーブル径 = 5.08mm 最大ケーブル径 = 12.5mm 色 = 白 長さ = 50.8mm 幅 = 6.4 mm 量 = 250 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 磨耗、火炎、液体、潤滑剤、機械的損傷 使用温度範囲 = -55 → +135 ℃タイオンケーブルマーカーCM-SCEシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカーです。商業、軍事、及び航空宇宙の環境における大量のケーブル、パイプ、及び配線束の識別に使用します。 このマーカーは、終端処理後にケーブルタイで取り付けることができます。. 特長と利点:. 難燃性 溶剤、作動油、摩耗、及び潤滑剤に対する耐性 取り付けや交換が簡単 改造や修理に最適 標準のケーブルタイで結束 優れた印刷性能 長さ(mm)165 幅(mm)150 高さ(mm)145 質量(g)322 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

サンコー(三甲)パレット LX-1010D4H
エコ商品
材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1000 外寸法・高さ(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V) 出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021 リード線長さ(mm)240 整流方式半波整流 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A 入力電圧AC100/200/400V
1個
5,604 税込6,164
10日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H 超ロング軽天ソケット
エコ商品
二面幅(mm)17 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)22.5 寸法l(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35[1/4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H 電ドル用アンカーボルトソケット
エコ商品
寸法L(mm)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H フォームタイソケット(クサビ専用)
エコ商品
寸法L(mm)78 質量(g)61 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4sq. インパクトビットホルダー 1/4H
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 適合ピン・Oリング=1200A・B 質量(g)22 寸法L(mm)36 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

関連キーワード