35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ポリテナー用の蓋です。
種別フタ 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) 再生紙使用マーク適合
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!
定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 再生紙使用マーク適合
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色 ランプの種類LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 材質グローブ:鋼(オフブラック) 高さ(mm)128-180 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF830~833専用 直径(Φmm)276-436 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト
エコ商品
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB レンズ材樹脂(透明) ランプの種類LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 配光タイプミディアム配光 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 カバーガラス(乳白) 質量(kg)1 直径(Φmm)210 高さ(mm)229 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 鋼(黒色メタリック) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 フレーム白木 カバーアクリル(乳白) 幅(mm)505 高さ(mm)101 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 長さ(mm)505 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライト
エコ商品
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。 LED電球搭載型ダウンライト。 長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。 ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6 仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可 質量(kg)2.5 直径(Φmm)332 高さ(mm)182 タイプLED電球一般形7.2W×2(E26) 取付方式グローブ:センター止式 消費電力(W)14.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)23(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯電球60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ75
エコ商品
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.2 タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 消費電力(W)3.7 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)7(100V) 配光角度(°)50 明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 材質セード:鋼(真鍮古味) 質量(kg)0.2 直径(Φmm)95 高さ(mm)152 タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 取付方式レール取付専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 再生紙使用マーク適合
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)94 明るさFCL30W相当 高さ(mm)140 質量(kg)1.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 直径(Φmm)384 取付方式グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
エコ商品
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型 質量(kg)1.6 高さ(mm)100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)90 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光
エコ商品
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
エコ商品
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に。ランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本製の高品質メッキモールです。 L字型のモールです。 全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)9 長さ(m)4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
保証期間2年または3万km
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和合商事アイアン棚受 L 142×195mm
エコ商品
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×195 材質 耐荷重(kg)17 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×8材/2×8材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成T型ニップル
エコ商品
用途ホースの2方向への分水に使います。 材質POM樹脂 再生紙使用マーク適合
1袋(3個)
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 4m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)4 トラスコ品番816-3721 再生紙使用マーク適合
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷