52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4 厚さ(mm)0.21 JIS規格JIS P3801 5種B 質量(g/m2)108 ろ水時間(s)195 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.21 粒子保持能(μm)4 JIS規格JIS P 3801 5種B 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)108 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)195 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)75 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。 濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
用途中位の大きさの沈殿物の濾過。 質量(g/m2)108 厚さ(mm)0.21 ろ水時間(s)195 吸水度(cm)7.0 破裂強さ(kPa)75 保留粒子径(μm)4 灰分含有率(%)0.01 最高使用温度(℃)120 pH0~12
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
59,980 税込65,978
19日以内出荷

一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm)11 対応商品国産ろ紙:No.1 厚さ(mm)0.18 JIS規格1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2)88 灰分含有率(%)0.06 荷重容量 ろ過速度中速(40s/100mL) 仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード#1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm)0.23 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5 JIS規格-
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26 粒子保持能(μm)5 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)8
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.5B)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微粒子より大きな沈殿物のろ過 仕様JIS P3801:5種B 厚さ(mm)0.21 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.5B
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100枚)
17,980 税込19,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般定量用 寸法(cm)56×48.5 TGK品番567-40-02-88 仕様1包装:100枚入り ろ紙番号No.5B アズワン品番63-1266-30
1箱(100枚)
45,980 税込50,578
40日以内出荷

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。
厚さ(mm)0.21 品名No.5B 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)108 保留粒子径(μm)4 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)75 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0~12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
460 税込506
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。 沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。 沈殿物が少量の場合に使用されています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。 質量(g/m2)103 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)49 保留粒子径(μm)3 灰分含有率(%)0.01 最高使用温度(℃)120 pH0~12
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アズワン定量濾紙
用途重量分析やサンプル前処理等 仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20 材質セルロース ろ紙202 質量(g/m2)80±4
1個
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
14,980 税込16,478
33日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。 保留粒子径(μm)約10 坪量(g/m2)80.0±4.0 灰分含有率(%)≦0.009 厚さ(μm)158 JIS規格JIS P 3801 5種B相当 ろ過速度>35to≦70(s)
1箱(100枚)
819 税込901
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(40枚)
450 税込495
5日以内出荷

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/A
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレードGF/A 粒子保持能(μm)1.6 厚さ(mm)0.26 坪量(g/m2)53 荷重容量 ろ過速度
1箱(100枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 厚さ(mm)0.68 粒子保持能(μm)1 坪量(g/m2)143 ろ過速度中~速い 荷重容量極めて高い 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)GD/X シリンジフィルタ
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)有 適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)14.5 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0) ろ過精度標準
1箱(2個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式 方式内圧式
1箱(2個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
1箱(5枚)
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)