29,286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

LANケーブル CAT5 [ 30m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。 粘度5W-30 APISN 仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CF タイプHC合成 容量(L)20 引火点(℃)210 密度(g/cm3)0.855 流動点(℃)-45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ACEAC3 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
33,980 税込37,378
当日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)250 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-530 材質SUS304 線径(Φmm)5 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)27.0×8.0
1個
35,800 税込39,380
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-530
1袋(6個)
310 税込341
当日出荷


ねじ径M5 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-530
1袋(2個)
530 税込583
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-530 質量(g)4.5 寸法L(mm)30 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)1.2 寸法MM5
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ)
色ごとに管理ができるキーホルダー名札! 透明/ケース付
5色 セット内容イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ 各×1 材質PP.鉄,ニッケルメッキ 包装形態OPP袋 寸法(mm)20×68×4
1セット
455 税込501
当日出荷

レーシングエンジンがもつ高回転性能に力強い低・中速性能を融合し、何よりも気持ちの良い回転上昇を生む、VTECならではの可変バルブタイミング/リフ ト。その作動をより確実なものとするために、ガルフがその永い歴史に裏付けされた技術力を集結し開発したホンダVTECエンジン車用オイルです。
用途エンジンオイル 適合範囲エンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5w30 ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L×6缶)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
369 税込406
6日以内出荷

1セット(3個)
289 税込318
6日以内出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-2t(5-30)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9004認証取得工場製 トラスコ品番851-6240 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.2 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

新技術 FCA を採用し、さらなるエンジンの保護潤滑を目指しました。トルク感、レスポンス感、燃費改善、エンジンノイズ減少など、ローフリクション効果を体感できる全合成油ならではの高性能を発揮します。もちろん、ターボ車にもご使用いただけます。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル 適合範囲エンジン 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN相当 SAE5W-30 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー トラスコ品番838-7104 質量(kg)2 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(3個)
75,980 税込83,578
3日以内出荷

1袋(35個)
1,760 税込1,936
翌日出荷

1パック(6本)
285 税込314
当日出荷

エスコ品番EA949AS-530 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1パック(16本)
530 税込583
当日出荷

5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル 適合範囲エンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF SAE5W30 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1ケース(3L×6缶)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル 適合範囲エンジン 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF SAE5W-30 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

エスコ品番EA949SJ-54 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
615 税込677
当日出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ 5X30
規格5×30 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 図解NoMDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X30_No.12、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.12、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X30_No.12、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.12
1個
63 税込69
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フエザーキー 5X30
部品名称フエザーキー 5X30 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoMS613DNR-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS653DA-Y フレーム部品_No.43、MS450ADR4 エンジン クランクシャフト部品_No.8、MS413DA-Y フレーム部品_No.43、MS653DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS650RCY-3 エンジン クランクシャフト部品_No.8、MS450DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS753DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.56、MS613DA-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS753DNR-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS651DR4-Y エンジン クランクシャフト部品_No.8、MS551DR4 エンジン クランクシャフト部品_No.8、MS613DR4T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.56など
1個
279 税込307
7日以内出荷

1セット(10個)
479 税込527
4日以内出荷

1パック(10本)
375 税込413
翌日出荷

1個
169 税込186
6日以内出荷

1セット(3個)
339 税込373
6日以内出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)45 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1764 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)331 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
73 税込80
5日以内出荷


1個
890 税込979
翌日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0278 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(30個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コネジ M5X30
図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 コネジ M5X30_No.38、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 コネジ M5X30_No.11
1個
149 税込164
7日以内出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0294 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カストロールEDGE 5w30 FE SP/CF
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APISP/CF 危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ 5X30
規格M5X30 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 図解NoMDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X30_No.15、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 5X30_No.15、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 5X30_No.15
1個
60 税込66
7日以内出荷