RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNC5
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNB5
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNA5
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
1個
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
SAU-A502用20分増設バッテリー。SAU-A502に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
1個
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
SAU-A502用40分増設バッテリー。SAU-A502に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
仕様ワンタッチ管継手付
形式エルボ型
ボディサイズM3・M5
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式ガスケットシール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合ハウジング:5051、51191
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
爪形状直爪
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃
適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80
環境温度範囲(℃)-20~65
防水性IP65
軽量で風通し良好
取付方式マジックテープ、上部安全ピン
材質ナイロンメッシュ
質量(g)14
寸法(縦×横)(mm)90×390
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具!
先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり
本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
材質ステンレス
全長(mm)130
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
収納タイヤを雨・紫外線から守り、劣化を防止します。ファスナー付
材質ナイロン布(防水加工)
きれいに記入、読みやすい。3 つの特長で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「クロスラインノート」
サイズセミB5
質量(g)530
枚数30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ
適合車種【YAMAHA】T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023)
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
大径タイヤ仕様。少しの段差を苦にしない走行性を実現。
材質スチール
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)空気入りタイヤ
キャスター固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)775
板厚(mm)1.6
ハンドル高さ(mm)920
材質(車輪・金具)空気入りタイヤ・スチール
材質(ハンドル)スチール
天板形状一枚
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
24日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
有効断面積(mm2)2.5
使用流体空気および不活性ガス
用途各種禁止、注意事項の明示に。
仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4
材質アルミ板
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×315
質量(g)約220
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ