内フタ付き
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
材質PE
耐熱温度(℃)65
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。
パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
材質(パッキン)ソフトロン
色(本体)半透明
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
こんなお得な商品も!
ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
容量(mL)50000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、パッキン付
エスコ品番EA508AJ-14
高さ(mm)680
内径(Φmm)【ふた】235
胴径(Φmm)365
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
材質ポリプロピレン
目盛50cc
RoHS指令(10物質対応)対応
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
小ハケ付の容器です。ふたの先に小刷毛がついています
用途容器
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハケ:化繊
色半透明
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
安定感がある陶器の給水ボトルスタンドです。ケージや水槽、プラケース容器を選ばない置き型。ボトル設置が高くて飲み辛い、幼体や小さな生き物に。清潔で安定感のある陶器製!。通常ケージ、ガラス水槽、プラケース。どこでも置けるボトルスタンド!
付属品専用給水ボトル(容量50cc)
材質陶器、PP、ガラス、ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×145
1箱
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
仲子大4個105×52×H40 約90cc仲子小4個 52×52×H40 約50cc耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質本体・蓋・中子本体:ポリプロピレン、中子蓋:ポリエチレン
付属品仲子 大4ヶ 小4ヶ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×50
TKG品番9-0221-1701
TKG品番(2017)6-0202-1901
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
トラスコ品番793-1107
セット内容標準電池:アルカリ電池
質量(g)800
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)500
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)300
ウィルス消毒洗浄、除菌、サビ止め!!、新型コロナウィルスの消毒対応「界面活性剤配合」。経産省公表、独立行政法人製品評価技術基盤機構、有効判断「界面活性剤」、ポリオキシエチレンアルキルエーテル 4%配合。スプレーで簡単:新型コロナウィルスに有効な界面活性剤配合でウィルスを消毒洗浄。安心除菌:その都度除菌-大腸菌(O-157)、カンビロバクター、サルモネラ菌。安価:500ccで60~80円、長期使用で大幅コスト削減。無味・無臭:アルコール臭や塩素臭が残りません。無味無臭で有害物質を含んでいません。防サビ:和包丁のサビをシャットアウト。さっと水に溶かすだけ、スプレーでウィルス消毒。ご使用方法<新型コロナウィルス対応>:調理台、テーブル、シンク、まな板、包丁や調理器具にまんべんなくスプレーしてください。ラップラ2クンを水0.5L当たり計量スプーン2杯強(25g)をスプレー容器に入れ、水を入れて撹拌してください。シンクや包丁・まな板は、再使用時に水で洗い流してご利用ください。
材質PE
質量(g)575
直径×高さ(mm)90×123
TKG品番9-0388-0901
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
トラスコ品番132-7225
高さ(mm)261
質量(g)1.3
取付ねじ3/8インチPT
幅(Φmm)92
防塵防水性能IP54
環境温度範囲(℃)-15~60
危険物の類別非危険物
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)150
深型の大容量タイプ。バゲット的な商品作りも可能です。主菜又は汁物:350cc、主食又は主菜:580cc、ごはん約370g。電子レンジ使用可能:マルチFPの改良により生まれた非発砲タイプのシートです。成形性に優れ、シャープな形状が特長です。マルチFP耐熱温度110℃ 電子レンジ使用可能。主菜部分が内嵌合蓋:主菜部分が内嵌合ポケットなので、汁物惣菜等に適しています。積み重ねも安心:蓋の突起に本体の窪みが嵌り込み、ズレにくい構造です。開け易い大きなツマミ:大きなツマミにより、少しの力でも開封出来ます。改ざん防止の側面嵌合:全周が側面嵌合で、指が入りにくい構造です。しっかりした本体強度:本体強度リブにより、容器の折れを極力防いでいます。内嵌合部分が楕円の場合【確実なフタ閉め】の方法:安全にご利用いただくため、フタの閉め方にポイントがあります。1、ポケット嵌合部の「凸部内部」を指でなぞるように、押し込みます。2、上・下四角部分のフタを閉めます。
材質MSD
色拓木
質量(g)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×234× 48
アズワン品番64-9288-93
TKG品番9-0994-0102
商品タイプ本体
1個(50枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
満杯容量約750cc メニュー目安:ごはん約200g/パスタ約400g/唐揚げ約250g/チンジャオロース約350g
材質MSD(マルチSD)
寸法(mm)193×144×47
質量(g)16.8
仕切数(個)1
柄なし
電子レンジ○
商品タイプ本体のみ
発泡体構造非発泡
1袋(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗料の調色、小分けに便利なポットです。50cc毎の目盛付き。
用途塗料の小分け用
幅(mm)(容器)約64
容量(mL)500
材質(本体)PP
高さH(mm)約23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ