3,049件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練されたカジュアルデザインの作業服。ノーフォークメッシュ付。胸・ペンさし付。携帯電話ポケット付。肘プリーツ。袖ポケットペンさし付
袖丈長袖 混率(%)ポリエステル65、綿35 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズ511シリーズ 機能ノーフォークメッシュ 生地ツイル 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
1枚
2,690 税込2,959
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)





1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)


ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売) アズワン品番65-9026-03
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


ベットの上などに敷いて使える使い捨てシーツ!吸水・防水機能を持ち合わせたやわらかタイプ!
セット内容本体×10枚 材質不織布 形態包装:PP袋
1個
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故 吸油量(L/枚)1.1 対応オイル、水
1袋ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(200枚)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格1種 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(13個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。
仕様柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済 セット内容本体×1 材質ABS 質量(g)127 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約30×約30 インターフェースUSB2.0 Type-A 解像度フルHD 画素数200万画素 アズワン品番64-5186-41 画角55° 内蔵マイクあり
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

51165 マルチカード 多目的 エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。 ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
用途診察券、会員証等にもご使用いただけます。 サイズA4 厚さ(mm)0.2 ソフトアイボリー ラベルサイズ(mm)86×54 面付10面 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用 印刷両面印刷 紙厚(mm)0.2 標準総厚さ(mm)0.2 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.2 余白四辺余白付 印刷方式両面 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状角丸四角
1冊(10シート)
449 税込494
当日出荷

Gネジキャップ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 材質外筒:SUS304/内筒:鋼管 仕上鏡面(横目)
1本
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)


TRACO POWERTMR 6-0511
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)1.2 定格出力電力(W)6 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア 縦(mm)20 材質MDF
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)




インクジェットプリンタ専用多目的カードです。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。乾きが早くにじまないので、写真や小さな文字もクッキリ印刷できます。
材質上質紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)95 カット名称マイクロミシンカット シートサイズA4 ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


マルチカード多目的 エーワン(ラベル) 動画あり
エーワン(ラベル)マルチカード多目的
いろいろなプリンタで印刷できるタイプのキャッシュカードサイズの用紙です。 ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。 診察券、会員証等にもご使用いただけ、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。
白無地 ラベルサイズ(mm)86×54 面付10面 適合手書き 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用 印刷両面 標準総厚さ(mm)0.23 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.23 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)210 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状角丸四角
1冊(10シート)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 接続ねじR1/8 測定流体気体、流体 外径(mm)40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷

1セットほか
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

51166 マルチカード多目的 エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
用途診察券、会員証等にもご使用いただけます。 サイズカードサイズ 紙厚(mm)0.2 白無地 面付10面 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)86×54 標準総厚さ(mm)0.2 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.2 余白四辺余白付 アズワン品番64-8819-32 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状角丸四角
1冊(100シート)
3,698 税込4,068
当日出荷