1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)550
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)60
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
とじ針に毛糸が簡単に通せます。針穴に通しにくい毛糸もかんたんに通せるスレダー。穴が大きく丈夫な板状なので、よりの強いレース糸やファンシーヤーンなどに便利です。
材質本体/ABS樹脂、ステンレス
質量(g)3
全長×幅W×厚さ(mm)52×22×6.3
アズワン品番62-4087-24
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
材質スチール
全長(mm)160
使用荷重(kg)25
適合バンド幅(mm)52
開口幅(mm)19
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
全長(mm)72
質量(g)987
対辺(mm)52
外径(Φmm)71.5
差込角(inch)1
アズワン品番64-7894-57
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)100
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
代表車種EN650AGF
主な適合純正品番92033-1043
主な適合車種ZEPHYR X-2004
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ボディクランプ…
ハイパープロ専用のステアリングダンパークランプ。
ボディのズレを防ぐために、ダンパーボディに合わせた微細な溝が刻まれています。
アルミ削出しにゴールドアルマイト処理を施してあります。
フロントフォークブラケット…
フロントフォークにステアリングダンパーステーを固定するためのブラケット。
アルミ削出しにゴールドアルマイト処理を施してあります。
色ブラック
サイズ(mm)52
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥98
税込¥108
4日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)52
内径(mm)46
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)370
外径(mm)52
内径(mm)46
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)300
外径(mm)52
内径(mm)46
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
損傷からマシンテーブルを保護します
仕様受け面穴:Φ12mm
材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)30
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
外径(Φmm)17
線径(Φmm)3.2
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VU-52
高さ(mm)52.0、許容荷重時:42.40
総巻数(巻)13.0
密着高さ(mm)40
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
中にカギを収納できます。
マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。
施錠はできません。
エスコ品番EA983ZA-8
材質プラスチック
寸法(mm)120×24×52
質量(g)75
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4252
アズワン品番65-7957-88
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
全長(mm)72
質量(g)925
対辺(mm)52
外径(Φmm)69.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-15
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
全長(mm)250
質量(g)457
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)52
設定段数19
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥98
税込¥108
4日以内出荷
エスコ品番EA618DE-52
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 用レンズキャップです。
対応レンズNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです
厚さ(mm)8
全長(mm)52
刃幅(mm)41
材質(刃)プラスチック
アズワン品番64-7864-26
1パック
¥675
税込¥743
当日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)52
外径(Φmm)69.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-77
1個
¥15,300
税込¥16,830
3日以内出荷
全長(mm)100
対辺(mm)52
外径(Φmm)69.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-41
1個
¥15,300
税込¥16,830
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ