仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
長さ(mm)10.2
寸法(mm)10×10.2
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)63dc
シリーズZC
許容差±20%
静電容量56μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーハイブリッド
等価直列抵抗(mΩ)30
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)4.6
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
原液のまま使用。
60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)
pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用
仕様チップの埋め込み方:タテ埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
刃数(p)60
RoHS指令(10物質対応)対応
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
サイズA4-S
仕様替背紙式
材質表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)308
外幅寸法(mm)238
紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組み立て式角パイプ
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。
取付穴径(mm)25.4
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム
種類PXベルト
ピッチ(mm)5
ベルト厚(mm)3.6
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
山林下刈り用・竹、笹、雑木、硬い雑草用
用途一般草刈・畦刈・笹刈・下刈
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様
タイプ片面歯形
ピッチ(mm)8
歯形P8M
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
4:1の組刃で切れにくい集成材・合板も軽くきれいに切れます!
用途造作用
仕様ブラックフッ素コーティング
タイプ両側面研磨刃
仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V
材質鉄SS400
タイプ絶縁プラスネジ
表面処理3C 3価夕口×一卜
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様
タイプ片面歯形
種類タイミングベルト
ピッチ(mm)5
歯形P5M
トラスコ品番442-4841
適合本体1560
質量(kg)1.57
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高級チップを使用したチップソーです。
用途一般木材・新建材・合板(ベニヤ)・プリント合板・メラミン化粧版など
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
仕様最高級台金SKS51
こんなお得な商品も!
会議テーブル スタッキング
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
周囲と接触した際の安全性に優れたアールタイプの天板角で、人の行き来の多い講義室や研修室等にも向いています。アール型の天板角天板角は丸みを帯びたアール型となっており、接触による傷つきを防ぎ、縁が割れにくい仕様です。簡単に折り畳める片方のレバーを引き上げながら天板を起こすことで、簡単に折り畳めますので、未使用時に場所をとりません。幕板付きタイプも女性が多い職場や会場用としても安心してご使用いただける、足が隠れる幕板付きタイプもございます。折り畳んで収納スッキリと折り畳んで収納して置けるタイプなので、急な会議や接客にも臨機応変にご対応いただけます。アジャスト機能付きキャスター部分はアジャスト機能付きで、高さの微調整を行うことで、気になるガタツキを解消します。オフィスで大活躍会議や研修などで活躍するオフィスの定番アイテムと言えるでしょう(※画像は、W1800×D450タイプ)。カラーサンプル詳細外寸法
寸法(mm)脚下:601
高さ(mm)720
タイプ組立:有り(組立式)
耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5
材質(キャスター)ナイロン
天板耐荷重(kg)40
材質(天板)パーティクルボード
材質(天板表面)メラミン化粧板
材質(幕板)スチール(粉体塗装)
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.0×80mm、#2×6×100mm、#3×8×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×120mm、6.5×1.0×140mm、8.0×1.2×160mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PF
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#2×7mm・100mm、#3×8mm・150mm、#4×9mm・200mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:8×1.2mm・160mm、10×1.6mm・180mm、13×2.0mm・200mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
付属品直進安定金具2個付
種類移動式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-22
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
軸径(Φmm)6
全長(mm)125
質量(g)29
適合ねじM5
商品構成単品
アズワン品番64-2228-28
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
全長(mm)270
質量(g)104
適合ねじM4-5
商品構成単品
アズワン品番64-2225-79
1本
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
全長(mm)230
質量(g)60
適合ねじM3.5
商品構成単品
アズワン品番64-2225-78
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ