こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)示温エレメント部:4
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質SPR#15/LLD#60
寸法(mm)50×170 横マチ40
色透明無地
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
EA520FG-2用替車輪
エスコ品番EA520FG-201
車輪径(Φmm)170
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
色L0.5(ASTM)
引火点(℃)224
粘度32.04
密度(g/cm3)0.86(15℃)
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
酸価(mgKOH/g)0.1
危険物の性状非水溶性
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-49
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールドなし●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
7日以内出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housing。This RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170
アズワン品番65-7570-50
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.06MB)
図解NoMP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フアンカバー_No.1、MS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.1、MP5020E-5M332055 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フアンカバー_No.1、MP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品フアンカバー_No.1、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.1、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フアンカバー_No.1
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
規格19~29フクム
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.06MB)
図解NoMP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品リコイルスタータASSY_No.18、MS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.19、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 リコイルスタータASSY_No.18、MP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 リコイルスタータASSY_No.18、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.19、MP5020E-5M332055 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 リコイルスタータASSY_No.18
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-14
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.84MB)
図解NoMP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品フユーエルホース_No.42、MP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フユーエルホース_No.42、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.43、MP5020E-5M332055 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フユーエルホース_No.42、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フユーエルホース_No.42、MS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.43、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.17
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ