1個
¥669
税込¥736
欠品中
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
光源LED
耐水タイプのスチールブラックボード
用途現場写真工事記録
付属品耐水チョーク×2本、タオル(25×23cm)
取付穴径(Φmm)25.5
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)
適合KAWASAKI ER-5 (ER500A)
材質チタニウム
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100mm
質量(kg)1.5
タイプVTI
コンプリートチタニウム
1セット
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)樹脂(POM)
材質(ボール)ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)50
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状ボディ
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ラチェットタイプの重荷重用タナガードのなかでは一番引張り破断強度が高い。
用途タナの荷物の落下防止
ベルト幅(mm)50
ベルト色紺
引張破断強度(kg)2000
バックルラチェットバックル
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)2
付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
寸法(mm)約103×88×87
質量(g)304(付属品含まず)
電源バッテリー(9500mAh)
風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9
風量3段階(切替機能付き)
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5
1台(1台)
¥17,100
税込¥18,810
8日以内出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。
巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。
取りはずしができ、繰り返して使用できます。
スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。
専用工具付です。
材質ポリエチレン製
付属品装着工具付
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
用途【適合】KAWASAKI ER-5 (ER500A)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
47日以内出荷
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100 mm
質量(kg)2.1
タイプSOVS
適合車種KAWASAKI ER-5 (ER500A)
コンプリートマット ポリッシュ
1個
¥69,980
税込¥76,978
47日以内出荷
材質ステンレス AISI304
長さ(mm)493
形状オーバル 125×100 mm
質量(kg)3
タイプSOVE
適合車種KAWASAKI ER-5 (ER500A)
コンプリートマット ポリッシュ
1個
¥79,980
税込¥87,978
47日以内出荷
材質6063T5 アルミ
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100 mm
質量(kg)2.1
タイプXOVS
適合車種KAWASAKI ER-5 (ER500A)
コンプリートブラック HT ペイント
1個
¥79,980
税込¥87,978
47日以内出荷
NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、表面コーティング。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
仕様●接続サイズ:0.3125-24オス●内径:7.93mm●静定格荷重:31937 (Ultimate) N, 4893 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6495
アズワン品番65-7968-91
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
仕様AC250V 10A 18P
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ