1,935件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C相当 歯幅(mm)15 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
589 税込648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207 アズワン品番67-2341-17
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

CP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CP平歯車
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0123
1個
949 税込1,044
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
特価
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(テープ端部)スチール 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様ストラップ付 爪部ノーマル爪
1個ほか
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR 質量(g)260 適合ホース外径(Φmm)21まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6 適合ホース内径(Φmm)12~15 最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

モジュール = 0.5。歯の数 = 10。材料 = スチール。ボア内径 = 2mm。ピッチ円直径 = 5mm。ハブ径 = 7mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 ;/li> ;li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ラバーグリップで手にフィットする使い心地にもこだわったタフギアメタルノズル。レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減。手元のレバーで水量調節もできます。水形はカクサン・シャワー・ストレート・レインの4種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)434 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×66×253 シャワー種類カクサン・シャワー・ストレート・レイン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに ラチェット機構あり 首振りあり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バケツに引っ掛けられるフック付き散水ノズルバケツのふちに掛けられるフック付きの散水ノズル。 内径12~15mm、外径21mmまでのホースに対応。本体横にフックが付いています。 シャワー、ストレート、ジョロ、キリが使えます。通水と止水を手元でサッと切り替えられます。
材質樹脂:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂、金属:ステンレス・アルミニウム、ゴム:EPDM、NBR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.6×25.1
1個
899 税込989
当日出荷

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数31 トラスコ品番320-7412 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点 質量(g)300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
ラチェット機構あり
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303 ねじれ角45° 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯直角圧力角20°
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)