アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる!
100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。
低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善!
ステンレスでもその研削力を実感できます。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等
仕様2枚補強
粒度36
厚さ(mm)5
色緑
砥材Z
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
材質(グリップ)ラバー
トラスコ品番810-8504
軸径(Φmm)5
全長(mm)217
質量(g)77
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)27
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)5
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
トラスコ品番810-7921
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
8日以内出荷
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々
厚さ(mm)5
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
。Ruland FCMR16-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-5-5-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR16-5-5-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR16-5-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:5mm●外径:20mm●幅:5.5mm●コード番号:186-4095
アズワン品番65-8016-45
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:レッド
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
仕様片面のり付き
素材発泡スチロール5mm厚
豊富なラインアップで、想像力をサポート。
コピーに写りにくいブルー罫。
図形やグラフなどが書き込みやすい方眼罫。
製図などにも最適。
ミシン目で切り取りやすい。
材質特沙上質紙
枚数50
罫5mm方眼
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。)
最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可)
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。
テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。
テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)5-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)240
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)25
動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
二面幅(mm)5
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)10
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
サービス分類オーダー・加工
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×45
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)5×10
1本
¥169
税込¥186
7日以内出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)16
先端サイズ5
外径(Φmm)8
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-78
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。
トラスコ品番357-4541
適合機種電気ドリル
全長(mm)90
有効長(mm)51
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)4.5
刃径(mm)5
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
差込角(sq.)9.5
二面幅(mm)5
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)30
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番270-9406
全長(mm)70
質量(g)95
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
内径(Φmm)4.5
ねじの呼びM5
外径(Φmm)9.5
厚さ(mm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
エスコ品番EA638M-31
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類アイプレート
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)22
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)3
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)46
寸法A1(mm)37
寸法B1(mm)59
寸法h(mm)12
寸法A2(mm)24
耐荷重(kN)0.15
アズワン品番64-7905-38
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ