カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(37)
- ガソリン/ディーゼル用(16)
- ディーゼル専用(1)
- ガソリン専用(18)
- 空調・照明・電設資材(2,097)
- パソコン/周辺機器(993)
- 制御機器(424)
- メカニカル部品(194)
- 家電(104)
- 農業機械(104)
- ねじ・ボルト・釘(96)
- バイク部品(90)
- 安全用品(80)
- 測定用品(77)
- 切削工具(75)
- 物流用品(70)
- カー用品(70)
- 防災用品(69)
- 自動車補修部品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 建築金物(45)
- 梱包用品(40)
- 厨房用品(37)
- 防犯用品(37)
- 事務用品(37)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 学童・教育用品(32)
- 店舗什器・備品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 建材・エクステリア(29)
- 機構部品(28)
- 電気材料(27)
- 作業工具(26)
- 電動工具(26)
- 科学研究・開発用品(25)
- バッテリー・電装(22)
- 日用品(20)
- 住設機器(19)
- 縫製用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- トラック用品・パーツ(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- オフィス家具(12)
- ヘルスケア(12)
- 研磨材(12)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(10)
- 溶接用品(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 作業服(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- テープ(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 介護用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 医療(6)
- 自転車部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- エンジン工具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空圧工具(2)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- モリグリーン(2)
- カストロール(7)
- トヨタ(1)
- Gulf(2)
- SIGMA(シグマ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(900)
- 三菱電機(419)
- StarTech.com(112)
- 三木プーリ(111)
- オーム電機(108)
- ODELIC(オーデリック)(100)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- ELPA(83)
- サンワサプライ(82)
- DAIKO(大光電機)(72)
- 大阪魂(62)
- CIO(56)
- TOKISTAR(54)
- JAPANNEXT(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「5w 30」の検索結果

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(542件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30
トヨタ(14件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881缶(4L)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Magnatec 5W-30 SP
カストロール(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981缶(4L)当日出荷省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Magnatec 5W-30 SN GF5
カストロール(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(1L)4日以内出荷省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
軽トラ専用エンジンオイル SN 5W-30
モリドライブ(35件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(3L)当日出荷【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送 軽トラック】 《特殊モリブデン配合》 『モリドライブ 軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。 農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、 保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。 ・発進・加速・登坂性能アップ! ・中低速域のトルクアップ! ・エンジン音が静かに! ・エンジン長持ち!用途4サイクルガソリン車専用(4輪)種類全合成油容量(L)3温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISNSAE5W-30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油
NEEDS(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581缶(1L)当日出荷用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
リーダー・ブリオ 5W-30
REPSOL¥37,980税込¥41,7781缶(20L)翌々日出荷容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30
J&Aオイル¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30
J&Aオイル¥11,980税込¥13,1781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30
スピードマスター¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか4日以内出荷特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)欠品中高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール¥2,598税込¥2,8581缶(1L)9日以内出荷先進技術の超省燃費エンジンを守る、超省燃費設計の高性能エンジンオイルです容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油
(217件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L
HKS¥2,998税込¥3,2981個(1L)7日以内出荷エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
C2 C3 5W-30 SN/CF 5L
REPSOL¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C4などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
C2 C3 5W-30 SN/CF 1L
REPSOL¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ) ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C3などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781本(20L)欠品中高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210粘度5W-30密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNACEAC3危険物の性状非水溶性
Gulf PRO Guard SN 10W30
Gulf¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中NAからターボまで幅広く対応した、10W-30指定車に最適なオイルです。 摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル容量(L)20適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Gulf PRO Guard SN 5W30
Gulf¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル容量(L)20適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
オイル処理ボックス
(3486件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
Syntium 800 5W30 1L
Petronas¥2,498税込¥2,7481個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジンコンディションを常に最適に保つ省燃費オイル。街中でのストップ&ゴーや渋滞などの走行環境下でも確実にエンジンを保護し、省燃費性も確保したマルチユースオイルです。高年式車両へのオイル消費対策にも使用可能です。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。用途ガソリン車用。市内走行からモータースポーツユースまで幅広く対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
LEADER ブリオ 5W30 SP 4L
REPSOL¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
LEADER DL1 5W30 20L
REPSOL¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Syntium 5000 DM 5W30 1L
Petronas¥4,098税込¥4,5081個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C2/C3 、MB 229.51/229.52 、BMW LL-04 、W 505.00/505.01 、GM Dexos2(performance)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Syntium 5000 AV 5W30 1L
Petronas¥4,098税込¥4,5081個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。BMWやメルセデスベンツ、フォルクスワーゲンやアウディの最新のガソリンエンジンやACEA C3規格を要求する最新のクリーンディーゼルエンジンに対応しています。高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えることで、エンジン内部と排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置にもダメージを与えないよう先進の添加剤技術を採用しています。用途ガソリン車、ディーゼル車用。優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。クリーンディーゼルエンジン対応、先進の添加剤技術で排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置のダメージを抑制危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油
(43件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
LEADER C2C3 5W30 SP 20L
REPSOL¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パフォーマンス 5W40
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781本(20L)6日以内出荷最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮。オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現。メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高い製品安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01用途適用領域。マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215粘度5W-40流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CFACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
充電器 USB-A×1ポート 最大5W スマホ iPhone Android 小型
エレコム(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
Syntium 3000 E 5W40 1L
Petronas¥4,098税込¥4,5081個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを発揮させる欧州車向けオイル。欧州車の要求性能を満たし、省燃費性と酸化安定性に優れ、長期間の使用においても粘度変化を抑制します。優れた摩耗防止性と摩擦低減性によりエンジン内部の摩耗と摩擦を共に減らし、同時に過度な発熱を抑制します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。幅広い欧州車の厳しい要求と省燃費性の両立を実現。長期間の使用における粘度変化を抑制性能SAE:5W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
充電器 USB microB ケーブル一体型 最大5W 1年保証 スマホ
エレコム(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。その他充電時間:約3.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB micro-B オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン※2016年6月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
充電器 USB Lightning ケーブル一体型 1.5m 最大5W iPhone iPad
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約48適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A
充電器 USB Lightning ケーブル一体型 1m 最大5W iPhone iPad
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。コンパクトでかわいいキューブ型その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約40適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A
充電器 USB Lightning ケーブル一体型 最大5W iPhone iPad
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。対応機種Lightningコネクタに対応したApple製品定格入力電流(A)0.2定格出力電力(W)5
ミニボールランプG30透明5W
旭光電機工業¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球
充電器 USB-A×1ポート Lightning ケーブル付属 1.5m 最大5W iPhone iPad 小型
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 。コンパクトでかわいいキューブ型付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約70適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
...