「6個用 プレート」の検索結果

439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷



1個
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート セルジー 1袋 6個入
Schneider Electric のラインジープラグコンセントは、従来の 16 A のフリーエア熱電流を備えています。ケーブルは 4 本、正味重量は 0.045 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8762 アズワン品番65-8056-62
1袋(6個)
46,980 税込51,678
欠品中

材質 寸法(mm)265×185×35 質量(g)210 表面処理ふっ素樹脂 内径×深さ(mm)(上)約70×(下)約50×約32 品名・タイプ焼き菓子型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


材質 寸法(mm)265×185×25 質量(g)245 表面処理ふっ素樹脂 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

一度に6個のマフィンが焼けるワンプレートタイプの焼き型です。 適合グラシンケース:ページ下部に記載しています。
材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)265×180×H30 上径(Φmm)約65(一個当たり) 底径(Φmm)約50(一個当たり)
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。使わない時のディスプレイポートコネ
仕様●サイズ:W19.1×D7.2×H13.9mm●セット内容:6個入り●材質:PE●重量:0.2g●対応端子:DisplayPortメスコネクタ専用 アズワン品番65-9282-05
1箱(5個)
660 税込726
翌日出荷

1個
530 税込583
当日出荷

6個のマフィンが一度に焼けるワンプレートタイプの焼き型です。 ブリキ製なので、軽くて使い勝手がいいマフィン型です。 マフィンやカップケーキなど、型に入れて焼けばふっくら焼けて仕上がりもきれいに。 【お手入れ方法】 台所洗剤で洗浄可能。洗浄後はサビ防止のため、水気分をよく拭きとって保管。 使用時の油分が残っても可。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質ブリキ 寸法(mm)55×H31(底径45)(一個当たり) 質量(g)170 レンジ不可 耐熱温度(℃)232
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ミルウォーキー純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを整理することができます。別売りのマウンティングフィート品番:PAC-F-01-8または品番:PAC-F-02-8と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。
1セット(6個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6個のマフィンが一度に焼けるワンプレートタイプの焼き型です。 ブリキ製なので、軽くて使い勝手がいいマフィン型です。 マフィンやカップケーキなど、型に入れて焼けばふっくら焼けて仕上がりもきれいに。 【お手入れ方法】 台所洗剤で洗浄可能。洗浄後はサビ防止のため、水気をよく拭きとって保管。 使用時の油分が残っても可。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質ブリキ 寸法(mm)73×H29(一個当たり) レンジ不可 耐熱温度(℃)232
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可愛い形のマフィンが手早く焼ける「プレートタイプ」の型です。シリコン樹脂加工だから、焼きあがりの型離れも良く、お手入れもラクラク!
材質鉄/シリコン樹脂焼付け加工 質量(g)208 寸法(cm)(マフィン型)7.2 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×3.3 アズワン品番65-1224-34
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

Master Lock Commercial Excell R No。M1STS ラミネート式スチール製南京錠は、ステンレススチール製ボディカバー付きで、44 mm 幅のラミネート加工スチールボディをステンレススチール製ボディカバーに収納し、最大限の強度と耐候性を実現しています。直径 8 mm の八角シャックルは、長さ 25 mm で、クロムめっきカーバイドのボロン製で、硬鋼より 50 % 硬さがあり、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。Commercial Excell R は、屋外、腐食性、腐食性環境における耐候性及びセキュリティの向上を実現しています。ステンレス鋼製ボディカバーと TOP プレート、ボトムプレートで水切り性を高めています 44 mm 幅のラミネート加工スチールボディで、優れた耐久性を実現 25 mm 八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬鋼より 50 % 硬さがあります クロムめっきシャックルにより、耐錆性に優れています デュアルボールベアリングロックで、てこ比に優れています 既存の K1 又は WP4 エッジキー溝にキーイングできます
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:44mm●内容量:6●コード番号:187-9829 アズワン品番65-7920-20
1箱(6個)
35,980 税込39,578
欠品中

1箱(3個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋剤を用いることにより、化合物の共有結合が可能。非特異的結合を最少限に抑制
仕様●カルボジイミド処理:カルボキシル基、5'末端リン酸基と特異的に結合●グルタルアルデヒド処理:アミノ基と結合●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F8●カラー(モジュール部):クリア●表面処理:NH●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):100●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5641-98
1箱(6包×5個)
73,980 税込81,378
63日以内出荷

ペーパーウェアウルトラプレート
材質紙(フレッシュパルプ100%) ホワイト 入数(枚)6 サイズ(cm)26 加工耐水・耐油コーティング 質量(g/枚)25 直径×高さ(cm)(1枚あたり)Φ26×2.5 商品タイプ浅型
1個(6枚)
189 税込208
5日以内出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 分類オールシーズン 寸法(Φcm)8.5
1袋(6個)
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。
1個ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東洋佐々木ガラスリバーシブルプレート
人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。リバーシブルプレートのみです。
用途リバーシブルプレート 高さ(mm)33 口径(Φmm)57 最大径(Φmm)72
1箱(6個)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 奥行(mm)2 分類オールシーズン 寸法(幅W×高さH)(cm)10×8.7
1袋(6個)
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
1束(5個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)