3,426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S
エコ商品
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。 材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.05 茶褐色 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/10mm)49.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材PI(ポリイミド) テープ長さ(m)20 粘着剤シリコン系 耐熱温度(℃)200 難燃性UL510合格品 特性難燃性
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NO.650S #25 【オーダー】 カプトン粘着テープ(NO.650S #25) 寺岡製作所 カスタマイズ可
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。 シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃ 破壊電圧(kV)7 特性耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,947 税込2,142
3日以内出荷

NO.650S-#50 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.08 長さ(m)20 基材カプトンフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)10 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm)6.13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,000 税込3,300
10日以内出荷

アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8567 質量(kg)7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×178×185 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8559 質量(kg)8.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

アングルノッチング加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8575 質量(kg)12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)199×150×168 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

内田洋行折りイス D-650S
エコ商品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×490×790 寸法SH(mm)430 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG ダウンサス タント LA650S
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式LA650S 備考2WD 0.66L ターボ/NA カスタム共通※令和2年8月11日発売 適合車種タント 年式19/7~ エンジン型式KF 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)25~30 リヤダウン量(mm)25~30
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クリスタルアイ。LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム用。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります
クリア グリーン購入法適合 適合メーカーダイハツ
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

適合車種SUZUKI、650 S (1999-1999)、SV 650 (1999-2002)、SV 650 S (2001-2002)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、650 S (1999-1999)、SV 650 (1999-2002)、SV 650 S (2001-2002)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合メーカースズキ(SUZUKI) 適合SUZUKI SV650S '06-'12 材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプVTI コンプリートチタニウム
1セット
99,980 税込109,978
47日以内出荷

適合メーカースズキ(SUZUKI) 適合SUZUKI SV650S '16-'17 材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプVTI コンプリートチタニウム
1セット
99,980 税込109,978
47日以内出荷

適合メーカースズキ(SUZUKI) 適合SUZUKI SV650/ SV650S '99-'03 (AV,AY) 材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプVTI コンプリートチタニウム
1セット
99,980 税込109,978
47日以内出荷

適合車種Suzuki/GSF 1200 Bandit (2005-2006)/GSF 1200 Bandit S (2006-2006)/GSF 1250 Bandit (2006-2009)/GSF 1250 Bandit S (2007-2009)/GSF 650 Bandit (2006-2008)/GSF 650 Bandit S (2007-2008)/GSX 1250 F ABS (2009-2015)/GSX 650 F (2007-2016)/
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。 小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。 仕様強粘着タイプ 種別ノート サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(90枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ HONDA NC 650 S
適合車種HONDA、NC 650 S (2013-2013)
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
1パック(90枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷


背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)0.8
1パック(10双)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1組(10枚)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅W(mm)30.2 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30.2 ローラ径(Φmm)25.8 チェーンNo.RF650S プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)66.7 平均引張強度(kN)78.5 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)32.5 ピン長L2(mm)36.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)11.2
1リンク
889 税込978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)