耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。
材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.05
色茶褐色
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)2.16
引張強度(N/10mm)49.04
RoHS指令(10物質対応)対応
基材PI(ポリイミド)
テープ長さ(m)20
粘着剤シリコン系
耐熱温度(℃)200
難燃性UL510合格品
特性難燃性
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。
シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。
伸び(%)50
引張強度(N/25mm)122.6
粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]
取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃
破壊電圧(kV)7
特性耐熱
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送
厚さ(mm)0.08
長さ(m)20
基材カプトンフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)50
絶縁破壊電圧(kV)10
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm)6.13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁、耐熱
サービス分類オーダー・加工
アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。
仕様誤作動防止センサー付
付属品商品ケース
トラスコ品番456-8567
質量(kg)7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×178×185
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。
仕様誤作動防止センサー付
付属品商品ケース
トラスコ品番456-8559
質量(kg)8.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
アングルノッチング加工用です。
用途アングル加工に。
仕様誤作動防止センサー付
付属品商品ケース
トラスコ品番456-8575
質量(kg)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)199×150×168
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
種類グラインダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×490×790
寸法SH(mm)430
グリーン購入法適合
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式LA650S
備考2WD 0.66L ターボ/NA カスタム共通※令和2年8月11日発売
適合車種タント
年式19/7~
エンジン型式KF
取扱説明書(0.1MB)
フロントダウン量(mm)25~30
リヤダウン量(mm)25~30
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1個
¥8,998
税込¥9,898
36日以内出荷
クリスタルアイ。LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム用。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります
色クリア
グリーン購入法適合
適合メーカーダイハツ
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
色レッド
グリーン購入法適合
適合メーカーダイハツ
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
適合車種SUZUKI、650 S (1999-1999)、SV 650 (1999-2002)、SV 650 S (2001-2002)
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、650 S (1999-1999)、SV 650 (1999-2002)、SV 650 S (2001-2002)
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
適合メーカースズキ(SUZUKI)
適合SUZUKI SV650S '06-'12
材質チタニウム
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100mm
質量(kg)1.5
タイプVTI
コンプリートチタニウム
1セット
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
適合メーカースズキ(SUZUKI)
適合SUZUKI SV650S '16-'17
材質チタニウム
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100mm
質量(kg)1.5
タイプVTI
コンプリートチタニウム
1セット
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
適合メーカースズキ(SUZUKI)
適合SUZUKI SV650/ SV650S '99-'03 (AV,AY)
材質チタニウム
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100mm
質量(kg)1.5
タイプVTI
コンプリートチタニウム
1セット
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
適合車種Suzuki/GSF 1200 Bandit (2005-2006)/GSF 1200 Bandit S (2006-2006)/GSF 1250 Bandit (2006-2009)/GSF 1250 Bandit S (2007-2009)/GSF 650 Bandit (2006-2008)/GSF 650 Bandit S (2007-2008)/GSX 1250 F ABS (2009-2015)/GSX 650 F (2007-2016)/
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。
小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。
今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
仕様強粘着タイプ
種別ノート
サイズ中
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
材質ステンレス
強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
材質ステンレス
適合車種SUZUKI、650 S (1999-2002)、SV 650 (1999-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、650 S (1999-2002)、SV 650 (1999-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、650 S (1999-2002)、SV 650 (1999-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、650 S (1999-2002)、SV 650 (1999-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)0.8
適合車種SUZUKI、650 S (1999-2002)、SV 650 (1999-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)スティール
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)152.4
リンク内幅W(mm)30.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30.2
ローラ径(Φmm)25.8
チェーンNo.RF650S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)11.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ