カテゴリ

  • 自転車部品(13)
  • バイク部品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70/100-18」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入 Socomecレール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入Socomec
26,980税込29,678
1袋(4個)
7日以内出荷
産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5260アズワン品番65-8065-26
(107)ステーター テンツキ スバル(107)ステーター テンツキスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RIM,FRONT WHEEL    44701001810 ホンダRIM,FRONT WHEEL 44701001810ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
RIM,FRONT WHEEL    44701001840 ホンダRIM,FRONT WHEEL 44701001840ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
RIM,FRONT WHEEL    44701001820 ホンダRIM,FRONT WHEEL 44701001820ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
RIM,FRONT WHEEL    44701001830 ホンダRIM,FRONT WHEEL 44701001830ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
カワサキ ロゴカッティング反射ステッカーM Kawasakiカワサキ ロゴカッティング反射ステッカーMKawasaki
849税込934
1個
8日以内出荷
抜き文字タイプの反射カッティングステッカー
材質塩ビシート寸法(mm)150×24サイズM入数2枚
EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7)Igus(イグス)(2件のレビュー)
640税込704
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
オイルシール SSRD型 キーパーオイルシール SSRD型キーパー
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Zero 100 チーム(70°) ステム (31.7)(18~) DEDA ELEMENTIZero 100 チーム(70°) ステム (31.7)(18~)DEDA ELEMENTI
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質3Dフォージド 2014アルミニウムブラック質量(g)126(110mm)クランプ径(Φmm)31.7アングル(°)70コラム直径(Φmm)28.6
モーターサイクル用チューブ IRCモーターサイクル用チューブIRC(520件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ボールポイントモノタロウ(75件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(7本組)
当日出荷
材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
STANDARD IRCSTANDARDIRC(232件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から13日以内出荷
「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブスプロケット(フロント) KITACOドライブスプロケット(フロント)KITACO(197件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
イベント用リストバンド SONIC(ソニック)[文具]イベント用リストバンドSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(100枚)
当日出荷
イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質PE厚さ(mm)0.17サイズ(mm)255×20×0.17
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染めモノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
フィルタ(R10DL・R14DSAL・R18DSAL用) HiKOKI(ハイコーキ)フィルタ(R10DL・R14DSAL・R18DSAL用)HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種R70DL、R100DAL、R10DL、R14DSAL、R18DSALアズワン品番65-0294-93
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセットミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(8本組)ほか
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート仕様ホルダー付
スーパー ボールポイント六角棒レンチセット スーパーツールスーパー ボールポイント六角棒レンチセットスーパーツール(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番384-9091セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)質量(g)292硬度HRC55~58
7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ7本組 ブラシセット(ステンレス軸)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器日本金属探知機製造
89,980税込98,978
1個
当日出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
コードレス破つりハンマー BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマーBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。
用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
Fギヤー 15T KITACOFギヤー 15TKITACO(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
緊急脱出用ツール エスコ緊急脱出用ツールエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼
マルチツールセット(トリマーヘッド付) エスコマルチツールセット(トリマーヘッド付)エスコ
19,500税込21,450
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコDC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズエスコ
81,500税込89,650
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ソケット別売
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
88,100税込96,910
1台
翌日出荷
ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツールダブルアンギュラーカッター WAC大洋ツール
61,980税込68,178
1枚
翌々日出荷
両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)スチール製ドライブスプロケットTAKEGAWA(武川)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシングメーカーホンダ
サブマリン型電気泳動装置 mupid Mupidサブマリン型電気泳動装置 mupidMupid
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
パネル(R)クォーター (1A) MAZDA(マツダ)パネル(R)クォーター (1A)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH 大洋ツールシングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH大洋ツール
61,980税込68,178
1枚
翌々日出荷
外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH 大洋ツールシングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH大洋ツール
61,980税込68,178
1枚
翌々日出荷
外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート