133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25V アズワン品番67-0440-02
1個
499 税込549
5日以内出荷

標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25V アズワン品番67-0367-60
1個
439 税込483
欠品中

SHIMANO(シマノ)ソアレTT アジング
ライトゲームをもっと楽しむ ソアレTT。アジングやメバリングに代表されるライトゲーム。近年アジ・メバルだけにこだわることなく、多くの魚をターゲットとし、手軽さが売りであるこの釣りはさらなる人気を博しています。ソアレTTはライトゲームを楽しむための充実した機能を備えています。しっかりと感度を手元に伝えるブリッジライクシート。軽量かつネジレを抑制するスパイラルX。アイテムごとに練られた穂先。しなやかで使いやすい上に、ブレやダルさが抑制されたソアレTTシリーズ。ライトゲームをもっともっと楽しんでください。
継数(本)2
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スッと書けてサッと乾く、エナージェルインキ採用。統一感ある生成り色の軸とストライプ柄は上品さや個性を表現し、ふんわりしつつもクラシックな雰囲気纏うエナージェルです。
用途筆記 方式ノック式 仕様ニードルチップ シリーズエナージェル 材質(グリップ)エラストマー インク水性染料 入数1本 グリーン購入法適合
1本
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)~80cc
1本ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0409-66
1個
179 税込197
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LS アズワン品番67-0341-36
1個
159 税込175
10日以内出荷

日本ファイリングNF キャンチラック単式1連
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 均等積載量(kg/段)150 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0409-50
1個
149 税込164
10日以内出荷

キーを使わずにロックできるダイヤル錠式。ステンレスボディのハイグレードタイプ。キャスター付き。背板はありません。
収納本数(本)44 材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、水受皿:ステンレス、シート:再生PET 仕様ダイヤルロック 質量(kg)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1235×520×980
1個
549,800 税込604,780
21日以内出荷

仕様●機能:デコーダ 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74138●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:デコーダ 3in 8out アズワン品番68-2020-85
1個
109 税込120
5日以内出荷

IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール アズワン品番67-0409-65
1個
579 税込637
10日以内出荷


前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
59,980 税込65,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0409-52
1個
109 税込120
10日以内出荷

IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0409-47
1個
87 税込96
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0439-76
1個
179 税込197
10日以内出荷

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:50MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 5V、45pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):40mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0409-57
1個
179 税込197
10日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP16●機能:非同期カウンタ:2回路●動作電圧:4.75V~5.25V アズワン品番67-0440-76
1個
399 税込439
5日以内出荷

IC TXRX INVERT 5.25V 20DIP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0409-63
1個
399 税込439
10日以内出荷

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0439-75
1個
249 税込274
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0450-73
1個
179 税込197
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0450-75
1個
369 税込406
12日以内出荷

。IC SYNC UP/DOWN COUNTER 16-DIP
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上、下●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:-●タイミング:同期●カウント率:25MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0409-49
1個
239 税込263
10日以内出荷

仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0438-85
1個
159 税込175
10日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2●特長:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:32ns @ 5V、45pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0441-66
1個
199 税込219
10日以内出荷

仕様●機能:非反転バッファ(3ステート)●入力数/ch:-●回路数:4回路●機能型番:74125●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:非反転バッファ(3ステート) アズワン品番68-2026-79
1個
89 税込98
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0450-69
1個
119 税込131
10日以内出荷

IC MULTIPLEXER 4 X 2:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4 x 2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0409-54
1個
199 税込219
10日以内出荷

。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-55
1個
139 税込153
10日以内出荷

仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74244●シリーズ名:LS●パッケージ:SOIC20●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit アズワン品番68-2025-97
1個
279 税込307
10日以内出荷

IC BUFFER INVERT 5.25V 20SSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SSOP アズワン品番67-0409-60
1個
339 税込373
10日以内出荷

仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0441-67
1個
499 税込549
10日以内出荷

IC SHIFT REGISTER 8BIT 14SO
仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:プッシュプル●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0411-29
1個
159 税込175
10日以内出荷

IC BUF NON-INVERT 5.25V 20SSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SSOP アズワン品番67-0409-61
1個
399 税込439
10日以内出荷

仕様●機能:Dフリップフロップ 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74273●シリーズ名:LS●パッケージ:SOIC20●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:Dフリップフロップ 8bit アズワン品番68-2025-98
1個
169 税込186
10日以内出荷

。IC BUFFER INVERT 5.25V 20SO
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO アズワン品番67-0409-51
1個
189 税込208
10日以内出荷