カテゴリ
- 自動車純正部品(10,789)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,562)
- バイク純正部品(2,645)
- トラック純正部品(2,490)
- 切削工具(1,611)
- 農業機械(1,569)
- 制御機器(1,050)
- 科学研究・開発用品(673)
- メカニカル部品(655)
- 機構部品(498)
- バイク部品(497)
- 保管用品(476)
- 自転車部品(457)
- 物流用品(362)
- 作業服(280)
- 研磨材(271)
- 油圧機器・油圧ホース(231)
- 店舗什器・備品(230)
- 測定用品(221)
- 安全標識(207)
- 電気材料(204)
- 作業工具(184)
- 自動車補修部品(183)
- 卓上消耗品(175)
- 空調・照明・電設資材(175)
- 事務用品(171)
- 医療(158)
- FA担当者のオススメ新商品(151)
- ねじ・ボルト・釘(141)
- 電動工具(140)
- 配管・水廻り設備部材(139)
- パソコン/周辺機器(134)
- 船舶用品・漁業資材(106)
- 建築金物(104)
- ポンプ・送風機・電熱機器(100)
- 学童・教育用品(98)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
- オフィス家具(87)
- 厨房用品(85)
- 建材・エクステリア(83)
- 介護用品(82)
- 縫製用品(82)
- カー用品(79)
- 空圧工具(78)
- 溶接用品(67)
- 日用品(55)
- 清掃用品(55)
- 鈑金・塗装(55)
- 塗装・養生・内装用品(52)
- 梱包用品(51)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
- エンジン工具(47)
- はんだ関連・静電気対策用品(41)
- 農業・園芸資材(40)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(35)
- 安全用品(34)
- ヘルスケア(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- トラック用品・パーツ(28)
- 安全靴・作業靴(27)
- 家電(27)
- 食品・飲料(27)
- 防災用品(26)
- 安全保護具(24)
- 整備工具・収納(23)
- 救急・衛生(22)
- クリーンルーム用品(19)
- マスク(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- テープ(17)
- 手袋(17)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 塗料(16)
- 農具(16)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 住設機器(13)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 接着剤・補修材(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 防犯用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 完成車(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 理美容(3)
- 測定関連サービス(3)
- 洗車・清掃(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- トヨタ(7,644)
- SMC(2,875)
- ホンダ(2,776)
- 三菱ふそう(1,625)
- MAZDA(マツダ)(951)
- ミツビシ(725)
- いすゞ自動車(703)
- ニッサン(671)
- サンコー(三甲)(604)
- YAMAHA(ヤマハ)(456)
- SHIMANO(シマノ)(427)
- スズキ(413)
- 住友電工ハードメタル(341)
- 日野自動車(331)
- BIGM(丸山製作所)(255)
- KITO(キトー)(235)
- スバル(232)
- Kawasaki(225)
- PISCO(ピスコ)(221)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「8.02」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻(1m)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(59件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ポリエチレン袋0.08mm
HEIKO(160件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(50枚)ほか当日出荷最も一般的なポリ袋です。用途小分け包装・梱包資材に。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
サービスクリーパー
(202件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)耐荷重(kg)110キャスター6個販売区分業務用
インクリボン 普通紙FAX用 18m
(99件のレビュー)¥769税込¥8461箱(2本)当日出荷純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
AZ CLEAN 1802シューズカバー(滑り止め付き)
アゼアス(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(50足)当日出荷靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。用途衛生用品トラスコ品番819-8880種別シューズカバー色白サイズフリー区分使い捨て底面の全長(cm)約35(ゴム入)滑り止め効果あり
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
掛時計 レオン
MAG(ノア精密)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷音の静かなスタンダードで見やすい掛時計用途掛時計として材質プラスチック・ガラス色シルバー質量(g)725電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)30表示方式アナログ保証期間1年奥行き(cm)5連続秒針○
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セットほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(50個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
(52件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781袋(20kg)当日出荷褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
チップソー 鉄・ステンレス兼用
(140件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)適合材鉄・ステンレス販売区分業務用
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。 中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。付属品インデックスシール付き適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4タテ穴数30縦(mm)314グリーン購入法適合
...