こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
刃数8
材質SKS-5
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
刃厚(mm)1.4
材質SK-85(SK-5)
仕上ブラック
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)25.4
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用
刃厚(mm)1.4
材質SKS-5
仕上ブルー
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
レマンションは、人間工学に基づいた握りやすい形状の 持ち手になっているため、キュウリなどを均等な厚みで 8枚の薄切りをするのに、たった1回の動作でラクラク できます。
材質PC 刃:ステンレス
全長(mm)175
TKG品番9-0570-1101
TKG品番(2017)6-0511-1201
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.25
刃数(p)30
仕上ミガキ
RoHS指令(10物質対応)対応
畦草・土手の雑草。
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番759-1161
質量(g)474
外径(Φmm)230
刃数(p)8
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
トラスコ品番759-1187
材質炭素工具鋼(SK-85)
刃数8
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数8
被削材CFRPなど、複合材
表面処理HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)右ねじれ/8
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数8
被削材CFRPなど、複合材
表面処理HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)左ねじれ/8
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工
コーナー半径(mm)1
表面処理ATHコート
材質超硬
刃数8
ねじれ角(°)38
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工
表面処理ATHコート
材質超硬
刃数8
ねじれ角(°)38
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル。非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、。HRC68までの高硬度材の加工に適応。一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適。倒れの少ない精密仕上げ加工。抜群のコストパフォーマンス
表面処理TiSi
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)8.3
タイプ高速グラインダー付
形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)305×500×225
使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル
非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応
一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適
倒れの少ない精密仕上げ加工
抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃
表面処理TiSi
刃先形状ギャッシュランド
ねじれ角50°
シャンク径公差h6
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。
刃数8
全長(mm)130
シャンク径(Φmm)32
刃径(Φmm)32
切刃長さ(mm)64
コーティングZXコート
シャンク径公差h6
刃先ギャッシュランド付
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)-0.03/-0.06
材種ACZ10M
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)8.3
タイプグラインダーなし
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)305×500×225
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
HHM-ZX型の8枚刃ロング刃タイプ。刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
材質ACZ10M
刃数8
ねじれ角45°
コーナーランド付
HHM-ZX型の8枚刃ロング刃タイプ。刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
ねじれ角45°
コーナーランド付
ジャガイモ・人参等の薄切り、千切りに、またコブレット(網目)切りもできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)396×102×238
全長×高さ(mm):222×157。材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
刃渡り(cm)23
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ