カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 医療(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)

「800ns」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSラミネートシーツ 900×800mm 1箱 100枚入 日昭産業NSラミネートシーツ 900×800mm 1箱 100枚入日昭産業
77,998税込85,798
1箱(100枚)
4日以内出荷
2層の吸水不織布、特殊ノンスリップフィルムを用いた製品で多量の液体を素早く吸収し、保水性、防水性に優れています。裏面は特殊ノンスリップフィルム加工になっています。
寸法(mm)900×800アズワン品番68-7410-98
NSアルファディスポシート 800×1800mm 1箱 200枚入 日昭産業NSアルファディスポシート 800×1800mm 1箱 200枚入日昭産業
33,998税込37,398
1箱(200枚)
4日以内出荷
肌との直接接触を回避し、患者様の不快感を軽減します。枕カバーとして、また、X線撮影装置に貼付するなど、多目的に使用できます。PPスパンボンド不織布製のテープ付ディスポーザブルシートです。
寸法(mm)800×1800アズワン品番68-7411-32
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
VS-3078 明邦化学VS-3078明邦化学
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
アルミボートのデッキを十分に考慮したサイズ!オカッパリなど移動にも便利な大型ハンドル。下段にVS-4060、VS-820ND、VS-820NDM、VS-3010ND・NDM、C-800NS・NDがシステム収納可能。
材質【本体】耐衝撃コーポリマー【蓋】ABS寸法(mm)430×295×186レッド備考HG
【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン東リ
2,830税込3,113
1枚
翌々日出荷
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1320品番NS130811,NS130813,NS130815,NS130816,NS130866,NS130867,NS1308441,NS1308442,NS1308443,NS1308444,NS1308901,NS1308902,NS1308911,NS1308912,NS1308913タイプ舞台用シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)木目柄・石目柄 東リ【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)木目柄・石目柄東リ
2,830税込3,113
1枚
予約販売
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1320品番NS130822,NS130823,NS130824,NS130830,NS130831,NS130832,NS130857,NS130858,NS130859,NS1308401,NS1308402,NS1308403,NS1308471,NS13082,NS1308921,NS1308922,NS1308923タイプ舞台用シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NSシート NS800(1620mm幅) 東リ【オーダー】NSシート NS800(1620mm幅)東リ
3,450税込3,795
1枚
翌々日出荷
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1620mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1620品番NS160815,NS160816,NS1608441,NS1608442,NS1608443,NS1608444,NS160811,NS160813タイプ舞台用シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NSシート NS800 テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ【オーダー】NSシート NS800 テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン東リ
3,880税込4,268
1枚
翌々日出荷
多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1820品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913タイプ防滑性シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NSシート NS800 木目柄・石目柄 東リ【オーダー】NSシート NS800 木目柄・石目柄東リ
3,880税込4,268
1枚
翌々日出荷
「さりげない上質」がコンセプトの防滑性ビニル床シート。お掃除らくらくシリーズ。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1820品番NS822,NS823,NS824,NS830,NS831,NS832,NS857,NS858,NS859,NS8401,NS8402,NS8403,NS8471,NS8472,NS8921,NS8922,NS8923タイプ防滑性シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工
エンジェルK おむつ交換台単体 コンビエンジェルK おむつ交換台単体コンビ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット長さ調節ができるバックル付ベルトを装備楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定足まわりは巾木よけ・アジャスター付き設置しやすくコンパクト化※メーカー旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー質量(kg)26.4【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×922対象生後1か月~2才半(30か月)までグリーン購入法適合
おむつ交換台用側板2枚組 コンビおむつ交換台用側板2枚組コンビ
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット長さ調節ができるバックル付ベルトを装備楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定足まわりは巾木よけ・アジャスター付き※メーカー旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41S/KO41Tの材質)質量(kg)【1】26.4(KH41+KO41S+KO41Tの合算質量)【2】34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量)【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1】550×800×922(KH41+KO41S+KO41Tの組合せ寸法)【2】790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法)グリーン購入法適合
おむつ交換台用ホールディングマット コンビおむつ交換台用ホールディングマットコンビ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット長さ調節ができるバックル付ベルトを装備楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定足まわりは巾木よけ・アジャスター付き設置しやすくコンパクト化※旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41S/KO41Tの材質)質量(kg)【1】26.4(KH41+KO41S+KO41Tの合算質量)【2】34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量)【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1】550×800×922(KH41+KO41S+KO41Tの組合せ寸法)【2】790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法)グリーン購入法適合
おむつ交換台用背板単体 コンビおむつ交換台用背板単体コンビ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット長さ調節ができるバックル付ベルトを装備楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定足まわりは巾木よけ・アジャスター付き設置しやすくコンパクト化※メーカー旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41S/KO41Tの材質)質量(kg)26.4(KH41+KO41S+KO41Tの合算質量)【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×922(KH41+KO41S+KO41Tの組合せ寸法)対象生後1か月~2才半(30か月)までグリーン購入法適合
VS-3078 明邦化学VS-3078明邦化学
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
アルミボードのデッキを十分考慮したサイズ!オカッパリなど移動にも便利な大型ハンドル。下段にVS-4060、VS-820ND、VS-820NDM、VS-3010ND・NDM、C-800NS・NDがシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/蓋:ABS寸法(mm)430×295×186備考HG
単列深溝玉軸受 6800NSE NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800NSENACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)5内径d(Φmm)10止め輪止め輪なし呼び番号6800基本動定格荷重Cr(N)2120基本静定格荷重Cor(N)985シールド形状片接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑24000
I型手すり 愛の手 ナカ工業I型手すり 愛の手ナカ工業
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287Gonsemi
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -40 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-218●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 15.2×4.9×20.35mm●ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプと低速度スイッチングモータ制御用途向けに設計されています。スイッチングレギュレータコレクタ - エミッタ電圧 VCEV : 1000 V dc インバータ 高速ターンオフ時間 ソレノイド 80 ns 誘導型落下時間 100 C (標準) リレードライバ 120 ns 誘導型クロスオーバー時間 100 C ( T モータ制御 800 ns 誘導型保存時間 100 C ( T 偏向回路 100 C の性能仕様:誘導負荷の飽和電圧漏洩電流に基づく誘導負荷スイッチング時間を備えた逆バイアス SOA 超高速整流器を使用した FBSOA 定格の拡張 極めて高い RBSOA 機能RoHS指令(10物質対応)対応
広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ シグマ光機広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロオーダーの波長板を実現しました。エアギャップタイプのため、高出力レーザにも使用することが可能です。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
Infineon 整流ダイオード, シリーズ, 250mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキー 750mV INFINEONInfineon 整流ダイオード, シリーズ, 250mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキー 750mVINFINEON
879税込967
1袋(50個)
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード、Infineon
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 800mARoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 80A, 400V パネルマウント, 2-Pin PowerTab シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, 80A, 400V パネルマウント, 2-Pin PowerTab シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTab最大連続 順方向電流 = 80Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 60nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 800AFRED PtR超高速回復整流器、10 A超
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMB3800N onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMB3800Nonsemi
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = WDFN実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.6 Wピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 3 x 1.9 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mVonsemi
11,980税込13,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mV VISHAYVishay 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mVVISHAY
16,980税込18,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 800mV onsemionsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 800mVonsemi
14,980税込16,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mVDiodesZetex
11,980税込13,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm package VISHAYフォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm packageVISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 近赤外線放射、可視赤外線放射ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = T-1 3/4増幅機能 = なしピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 380nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 2.5ns長さ = 8.6mm幅 = 5mm直径 = 5mm標準上昇時間 = 2.5nsBPV10シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductors製のBPV10シリーズは、標準の5mm (T-1 3/4)のプラスチック製パッケージに収納されたPINフォトダイオードです。 可視光線と近赤外線の放射を両方とも感知します。. BPV10 PINフォトダイオードの特長: 高速 高い放射感度 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 0.78 mm2 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)交換用バネ5個入りTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
169税込186
1袋
当日出荷から4日以内出荷
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 800 V、短絡電流 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:30A●モデル番号:UTTB 4-PE/L●コード番号:204-7711アズワン品番65-7581-08
接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4/ 1P●コード番号:201-4842アズワン品番65-7751-98
接続式端子台 クイックコネクト QTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 クイックコネクト QTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●シリーズ:QTC 2,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-QUATTRO●コード番号:201-5510アズワン品番65-7755-97
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMB3800N onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMB3800Nonsemi
1,598税込1,758
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様これらの N チャンネルロジックレベル MOSFET は、 Advanced PowerTrench プロセスを使用して生産され、特にオン状態の抵抗を最小限に抑えながら、優れたスイッチング性能を維持するようにカスタマイズされています。これらのデバイスは、低インライン電力損失と高速スイッチングが必要な低電圧及びバッテリ駆動用途に最適です。最大 rDS ( on )4.3 A 高速スイッチング速度 低ゲート電荷量 超低 rDS ( on )向けの高性能トレンチテクノロジー 高電力及び高電流処理能力 用寸法(mm)3×1.9×0.75ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージWDFN実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大パワー消費(W)1.6
端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、定格電圧 800 V、等電位ボンダに対応しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあります。動作周囲温度は -60 ℃ → 85 ℃ です時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UTTB 4-PV BU●コード番号:204-7730アズワン品番65-7574-42
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP Texas InstrumentsIC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIPTexas Instruments
349税込384
1個
10日以内出荷
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41
接続式端子台 クイックコネクト QTC 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 クイックコネクト QTC 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 800 V、短絡電流 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グルー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC 1,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.25 → 1.5mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTC 1,5-QUATTRO BU●コード番号:201-6297アズワン品番65-7500-66
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC Texas InstrumentsIC DAC 12BIT A-OUT 24SOICTexas Instruments
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-75
接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846アズワン品番65-7509-62
東リNSステップ800 東リ東リNSステップ800東リ
35,980税込39,578
1箱(7枚)ほか
4日以内出荷
NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。
CKF カーボンファイバー MX ATV クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CKF カーボンファイバー MX ATV クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷