パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。
用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに
仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工)
材質パルプ100%
寸法(mm)100×235×60
シートサイズ(mm)198×230
坪量(g/m2)20
PEFC認証認定
PEFC商標番号PEFC/31-31-1433
1袋(80組)
¥89
税込¥98
当日出荷
パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。お得な3個セットです。
用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに
仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工)
材質パルプ100%
寸法(mm)110×225×225
シートサイズ(mm)218×200
坪量(g/m2)20
1袋(80組×3パック)
¥289
税込¥318
当日出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マニュアルトランスミッション
ディファレンシャル兼用オイル
耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。
高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。
ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系)
APIGL-4/GL-5
ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合)
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
適合機種337、338
質量(g)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
口金E26
全光束(Lm)10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×125×280(閉じた状態)、425×4250×280(開いた状態)
電源コード(m)2.5
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180~350
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
機械式L.S.D. / レース対応ギアオイル。
過酷な高温・高負荷時において、安定した機械式L.S.D.の効きを実現。
ハイパワー車から、レース・ラリー・ジムカーナ等のモータースポーツ用オイルとしても最適です。
SAE80W-140
APIGL-5
適合車種マニュアルミッション、デフギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
SAE80W-140
内容量(mL)946
引火点(℃)224
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数144
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
適合機種337
質量(g)40
スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。
幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。
LSD対応。
部分合成油。
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(kg)1.3(専用電源コードを含む)
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
本体寸法(mm)【収納時】162×118×145【使用時】202×181×145
定格消費電力(W)550
内寸(mm)【鍋】140×75(最大50)×140
最大容量(L)0.8
1個
¥8,288
税込¥9,117
5日以内出荷
消費電力(W)100V:79/200V:80
トラスコ品番162-3631
幅(mm)286
質量(kg)4.3
高さ(mm)265
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)130
明るさ(Lm)10700
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra76
標準消費電力料金(50Hz)2.16
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
全長(mm)110
色ガラス球:クリヤー
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
SAE80W
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(0.15L)
¥859
税込¥945
6日以内出荷
適合HAKKO 851
トラスコ品番853-6714
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
検体・ワクチン保管用。ノンフロン超低温槽(-80℃保管)。検体やワクチンの保管に適した超低温槽です。小型で運転音も気になりません。小中規模の病院様やクリニック様での運用におすすめです。温度異常や機器異常の警報やドアロック付きで、安心して運用いただけます。USBポート搭載で温度データの記録ダウンロードが可能です。ファイザー社製ワクチンが22箱収納可能。(※W229×D229×H40)(21,450回分)収納可能です。※バイアル箱サイズ。195本入り
仕様●内形寸法:W480×D330×H470mm●警報:温度異常、機械異常●電流:4.8A
質量(kg)70
容量(L)74
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-65~-80
サービス分類レンタル
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR
質量(g)60
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
許容トルク(N・m)784
全長(mm)164.6
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.9
質量(kg)8.2
種類ディスクタイプ
型番NEF80W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)153
軸方向変位(mm)±3.6
GD2(kgf・cm2)800
慣性モーメント(kg・cm2)200
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
1ヶづつ袋に入っています。
1箱24個入りシルバー色GB色有り。
色GB
材質(本体)アルミニウム・プレート・鋼板
1箱(24個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途MT/デフ用(ストリート系)
SAE80W140
APIGL-4/GL-5
ベースオイル化学合成
タイプMIL-L-2105D
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
537用交換ヒーターです。
用途573用交換ヒーター
適合537
トラスコ品番849-7191
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
高品質の基油と先進の添加剤システムを配合した高性能ギヤオイルです。
この製品は、摩耗とスコーリングからの保護が必要な、自動車のトランスミッション、車軸、及びファイナルドライブ(終減速機)向けに設計されました。
エクソンモービルはこの製品をAPI 規格サービス分類GL-4 の要求用途に使用することを推奨しています。
APIGL-4
容量(L)200
引火点(℃)240
密度0.89(15℃)
粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃)
流動点(℃)-33
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数104
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能
首振り機構付き
定格80W/最大100W出力
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
幅広い年代に愛されているスヌーピーデザイン
容量80組
狭小スペースでも設置しやすいキューブ型のレギュラーティシュー
色々な方向で楽しめるデザイン
タイプボックス
シリーズクリネックス
枚数160枚(80組)
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-011708
1個(80組)
¥239
税込¥263
翌日出荷
長さ(mm)132
定格電圧(V)110
電力(W)80
口金E26
全光束(Lm)1100
電球形状ハロゲン
色温度(K)2850
ビーム角(度)30(中角)
入数(個)20
平均寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
1箱(20個)
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
キャンプや釣りなどのアウトドアの時だけでなく、停電など緊急時のライフラインとしても適しています。
コンパクトに収納でき持ち運びやすい
日光に当たりやすいところに固定できるように固定用カラビナが付属しているので、タープやテントのポール・ロープに固定可能
仕様●全長:2m●内容:パネル(約20×30cm)×9枚●重量(Kg):3.5●材質:600デニールのポリエステル●発電効率:20%●DC出力:80W/18V/4.0A●USB出力:10W/5V/2.0A●QC3.0出力:15W/5V・9V・12V
アズワン品番68-4108-60
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
1本(4L)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
消費電力(W)80
口金E26
全光束(Lm)10000
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ