廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。油性ペンで書けます。コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
用途廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。
取付方式裏面糊付
材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
仕様裏面糊付
寸法(mm)600×600
水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
粒子保持能(μm)2.7
厚さ(mm)0.68
坪量(g/m2)121
グレードGF/D
金象印しずキャリーミニ用取り替え車輪
形状自在
質量(kg)1
車輪径(Φmm)85
高さ(mm)(キャスター)113
車輪幅(mm)23
取付ピッチ40×82
材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム
騒音対策あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。
用途量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)シルキー
カバー色木目
付属のエッジを交換するだけでローラーの厚さを変えられます。(2mm・2.5mm・3mm・3.5mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ50×520mm●材質:プラスチック製●コード番号:AK3798
アズワン品番67-6908-92
1本
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。
アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料適合表
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
関連キーワード
1
2
次へ