こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
1個
¥747
税込¥822
7日以内出荷
1個
¥747
税込¥822
7日以内出荷
色アイボリー
エスコ品番EA976DJ-90B
質量(kg)25.16
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
支柱(mm)幅:40
棚段数3
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)850
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
エスコ品番EA976DH-90B
質量(kg)23.52
色アイボリー
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
段数3
耐荷重(kg/段)150
支柱(mm)幅:40
棚段数3
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1200
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)850
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
エスコ品番EA976DJ-90C
質量(kg)28.38
色アイボリー
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)900
段数3
耐荷重(kg/段)150
支柱(mm)幅:40
棚段数3
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1500
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)850
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
エスコ品番EA976DH-90C
質量(kg)26.74
色アイボリー
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)900
段数3
耐荷重(kg/段)150
支柱(mm)幅:40
棚段数3
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1200
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)850
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)906
材質(本体)スチール/粉体塗装
棚ピッチ(mm)25
組立時間30分(2人)
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)906
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
●ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。●高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。●優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。●樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)906
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)906
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86
差込角(mm)9.5・12.7
質量(kg)22.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
容量(L)(吸込)9.5
タンク容量(L)10
付属品メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ
質量(kg)4.8
本体寸法(mm)300×230×635
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番119-9994
セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420
質量(kg)10.7
タイプ2段式メタルケース
ケース色レッド
1セット(46点組)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53
差込角(mm)12.7
質量(kg)17.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
産業機械および一般メンテナンス用です。
使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番120-0003
セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430
質量(kg)12.3
タイプ3段式メタルケース
ケース色レッド
1セット(46点組)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62
差込角(mm)12.7
質量(kg)21.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。
適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。
適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
質量(kg)11.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。
ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。
スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54
差込角(mm)9.5
質量(kg)12.7
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323F。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 14Ω。最大逆漏れ電流 = 900nA。寸法 = 1.3 x 1.7 x 1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323F。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 37Ω。最大逆漏れ電流 = 900nA。寸法 = 1.3 x 1.7 x 1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
浮動式キャリパー(片押し式キャリパー)のスライドピンに使用されているブッシュです。
1キャリパーにつき2本のスライドピンが使われますが、通常はどちらかのみにブッシュが付きます。
主な適合純正品番47769-B9010,26231FL010
型式LA600,LA150,M900,GK2,GT3,BT5
メーカーダイハツ,スバル
代表車種タント,ムーヴ,ルーミー,インプレッサ,XV,レガシィ
対応キットMP-134,MP-138,MP-146,CS-T0803B
部位名称Fキャリパー
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-277A。最大連続 順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.024。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ35 [35×48×10.5]
高さ(mm)10.5
タイプTC4
径(Φmm)フォーク:35
外径(mm)48
内径(mm)35
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15
タイプPM500BS-15-□-3-200
シリーズPM500BS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)50
パイプ寸法(mm)900
周速度(m/min)(50/60Hz)14/16.8
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)4.8
1個
¥58,980
税込¥64,878
40日以内出荷
用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット
高さ(mm)200
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
総耐荷重(kg)500
最大積載量(kg/台)500
用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット
高さ(mm)200
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
総耐荷重(kg)500
最大積載量(kg/台)500
モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。
また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86
対象動物害獣
パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目
適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ