77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式920MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 920MA・915MA
車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。UL、CSA、TUV。PolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ
仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971 アズワン品番65-8065-56
1袋(5個)
479 税込527
6日以内出荷

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.92a で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-6979-26
1セット(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-6978-13
1セット(10個)
599 税込659
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)6 寸法(mm)6×6×2.8 高さ(mm)2.8 奥行(mm)6 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース6028 インダクタンス(μH)47 最大直流電流(mA)920 最大直流抵抗(mΩ)210
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷

1袋(2個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)



トラスコ品番814-3396 材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)83 車輪434M-KUB 取付高H(mm)138 偏心E(mm)32 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 スパナサイズ(mm)23
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途医療機器・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ゴム 表面仕上げクロムめっき(MFCr) 許容荷重(N)1000
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ仕様のラージボール用表ソフトラバー、ロイヤルラージ。 高いスピード性能とスピン性能を誇り、後陣からでもしっかりとしたボールを打ち合うトップ選手仕様のラバーです。 バランス重視の仕様になっています。
用具種別卓球ラバー スポンジ硬度20 分類AC(アクティブチャージ) レッド 備考【ITTF公認番号】54-018 仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】14spin
1枚
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8626 アズワン品番65-7649-08
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8627 アズワン品番65-7601-11
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8628 アズワン品番65-7610-30
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

用途海上退船システム(垂直降下式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

最大順方向電流 = 500mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 125V。パッケージタイプ = DO-204AH。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 920mV。最大ダイオードキャパシタンス = 6pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.6mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm。直径 = 1.5mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 長さ(mm)3.6 寸法1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション 動作温度(℃)(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(mW)500 最大順方向電流(mA)500 最大ダイオードキャパシタンス(pF)6 最大逆電圧(V)125
1箱(100個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター CADデータあり
スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 車輪幅(mm)32 適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2 許容荷重(daN)100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
質量(g)約500 出力ジャンプスタート:DC12V/400A バッテリーリチウムポリマーバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155 保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)9200 充電方式USBコード 保管温度(℃)±0~40 バッテリー容量(Wh)34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

クイックルワイパーに取り付けて、フローリング・畳・ビニール床を立ったままラクにおそうじできるシートです。約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛、ホコリはもちろん、静電気等ではりついた掃除機ではとりきれないミクロ汚れまでからめとって離しません。長い髪の毛もしっかりからめとります。花粉や微細なハウスダストまでキャッチします。シートは両面使えて、6畳のお部屋を約10~12回おそうじできます。
仕様替ドライシート(20枚) 材質ポリエステル、ポリプロピレン シートサイズ(mm)205×285 アズワン品番65-2248-32
1個
680 税込748
当日出荷

測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定 192,000件の大容量データを記録 記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送 記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 被測定導体径Φ6mm バックライトと、測定物を照らせるLEDライト 長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時) 使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260) 直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA) 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) 通信機能Bluetooth(R)Ver5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
翌々日出荷

アイリスオーヤマ大判タブレット 15.6インチ
【バッテリー9200mAh】【Android(TM)13】【内蔵ストレージ128GB】【メモリ6GB】【MediaTek(R)MT8788(8コア)】 大画面15.6インチでまるで大型テレビで見ているかのような迫力あるFullHD画質の映像を手元で体験。 書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります。 9,200mAhの大容量バッテリー内臓、使い勝手のいいtype-Cポート。 タブレットだから持ち運びができ、外出先での商談やテレワーク時も大活躍。 4個のスピーカー搭載で広がりあるサウンドを楽しめます。 別売りの専用スタンドを使用することで、デスク上でも快適に使用できます。スタンドは縦横の回転も可能です。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 ブラック 質量(g)1180 対応OSAndroid(TM)13 ディスプレイ15.6 インチADS 液晶 解像度1920×1080 ピクセル 使用CPUMT8788(8コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.6×24.4×1 接続端子USB C端子 バッテリー容量(mAh)(内蔵)9200 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) BluetoothBluetooth5.0 容量(GB)内蔵RAM:6、内蔵ストレージ:128
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様目安:50L 材質ポリエチレン 寸法(mm)920×550×750(H) 半透明 アズワン品番64-2299-67 入数100枚
1冊(100冊)
1,050 税込1,155
当日出荷

大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
対応スピードライトEL-1(ストロボ) 使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体液体(冷却水、純水) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±2以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(200枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
629 税込692
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

未硬化ジェルやブラシの拭き取りに適しているネイルワイプ、「フラット4」です。毛羽立ちにくく、爪に繊維が残りにくい特殊不織布です。旭化成のベンリーゼ(R)を使用しています。(承認番号:FO4X228)。使いやすいコンパクトサイズです。使いたい分だけ使用できるので経済的です。ネイルサロンで使用されているプロユースです。抜群の保液性があります。1920枚とたっぷり大容量です。
材質旭化成ベンリーゼ(R) 本体40×40mm アズワン品番69-4699-69
1ケース(10箱×1920枚)
14,198 税込15,618
5日以内出荷

保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
仕様●サイズ(mm):外寸/210×275 内寸/195×275(テープ下190)●材質:アルミPET、PE●入数:20枚●持ち手穴・両面テープ付 アズワン品番65-9311-45
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

関連キーワード