1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
1セット(5個)
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
書類量に合わせて背幅が10CMまで伸びます。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
とじ具はワンタッチ操作でセット・フリーが簡単にできます。
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
背幅(mm)13~113
穴数2
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
エコマーク認定番号17 112 234
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
※洗濯はできません。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。
厚さ(mm)約6
材質(中綿)ポリエステル・再生綿
生地ポリエステル
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

こて先クリーナー
モノタロウ
¥599
税込¥659
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71
トラスコ品番328-4212
質量(g)83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
ビクター史上、最軽量 ワイヤレスノイキャンヘッドホン。【オーバーイヤー型で驚きの軽さ】。ビクターのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン史上、最軽量の本体約195gを実現。耳への負担が少なく、長時間の装着も快適です。【装着感を向上させたエルゴノミックデザイン】。人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、頭部や耳にフィットする快適な装着感と高い遮音性を両立。耳の傾きやサイズを考慮した形状にし、スイーベル、可動ハンガーの2軸アジャスト構造、ソフトイヤーパッドで遮音性を向上しています。【静寂な空間が訪れるハイブリッドノイズキャンセリング】。周囲の音を低減するハイブリッドノイズキャンセリング機能と、オーバーイヤー形状の高い密閉性による効果で、騒がしさが気になる環境でも音楽やコンテンツリスニングを快適に楽しめます。専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。【心地よい高音質サウンド】。高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーの搭載により、低域から高域までバランスのよいサウンドを実現。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。【最大50時間再生のロングバッテリー】。通勤電車や長距離の移動でも動画視聴や音楽が楽しめます。【自分好みにカスタマイズ】。専用アプリで、好みの音質に調整できるパラメトリックタイプのカスタムイコライザーやカスタムサウンドモードの登録(3件)、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートなどが可能です。【2台の機器に同時接続できるマルチポイント】。【着脱式のヘッドホンケーブル付属】。【ヘッドホンを着けたままでも周囲の音が聞こえる外音取り込み機能】。【フラットに折りたためるスイーベル機構】。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Bluetooth(R)標準規格Ver.5.3、Power Class1に対応、安定したワイヤレス接続を実現】
付属品着脱式ヘッドホンケーブル、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)約195
電源内蔵リチウムイオン充電池
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(Bluetooth使用時)50、(外音取込またはノイズキャンセリング使用時)Bluetooth使用時:35、有線接続時:30
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)約3
ドライバーユニット(Φmm)(口径)36
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状オーバーヘッド型
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生マット すべり止め付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。
用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。
材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質真ちゅう
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。
食器の種類和食器
色黒
電子レンジ×
食器洗浄機○
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物
種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材
タイプ脱アルコールタイプ
使用温度範囲(℃)-55~200
比重1.04(25℃)
引火点(℃)198
臭気特異臭あり
危険等級Ⅲ
発火点(℃)450
溶解度不溶
硬化前性状低粘度-流動性
反応機構アルコール型
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
奥行(mm)400
間口(mm)600
耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50
均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)45×60
こんなお得な商品も!

工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
モノタロウ
¥579
税込¥637
工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
用途扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網
材質ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム
色黒
質量(g)40
適合サイズ羽根径50cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×0.8×50
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するステッカーです。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)150×210
新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。
数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。
夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。
手で切断可能。
色ブルー
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.12
基材平面紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)1.5
引張強度(N/10mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様低ホルムアルデヒド
材質木板
コネクタ形状ジャック
取付パネル取付
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。
表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色板紙(PPフィルム貼り)
サイズB4-E
色青
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)
幅(mm)374
高さ(mm)263
タイプヨコ型
外幅寸法(mm)374
背幅(mm)13~113
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
1冊
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ