24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 6245 NGK
適合メーカーSUBARU、JUNSEI 主な適合純正品番12129-06461-9・9317-6801・0919-5109
1個
719 税込791
当日出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)





AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(レギュラータイプ) BK
脚と天板が選べるテーブルキッツシリーズの角枠脚2本セット。お手持ちの天板にも組み合わせて使えます。アイデア次第で自分だけのテーブルを作成できます。脚先にはアジャスターが装着済み。設置する際のガタつきを微調整することができます。ネジ穴が楕円形にリニューアル。ネジを留めるときに調整しやすいように施されています。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)630 質量(kg)7.25 BK 高さ(mm)695 奥行(mm)85
1セット
9,798 税込10,778
8日以内出荷

BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。 合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。
用途打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DF3B-600-BR 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)消泡装置 バスケスⅡ
泡の悩みを一挙に解決! 液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。
用途クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄 回転方向正・逆 制限なし 電動機(定格出力/kW)2P 3相 AC200V 50/60Hz 対応溶液クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液 取扱説明書(0.3MB)
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しています。ケーブル直径3.6mmで取り回しの良い、柔らかい細ケーブルです。 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブルタイプメッシュ
1本
特価
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーン購入法適合 サイズB5 テープ幅(mm)257 テープ長さ(m)3.6 グリーンマーク認定
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1袋 200個入
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7426-02
1袋(200個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

関連キーワード