間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付
目盛(mm)1
適合ジョイントピンロック
先端金具C型(取替可能)
1袋(250個)
¥6,914
税込¥7,605
3日以内出荷
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
タイプソリッドダイス
1インチ当たり山数2~2.5
関連資料(1.95MB)
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付
動作方式実効値演算形
電源電圧(V)100~120 AC
入力信号交流電圧
表示桁数4
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用
寸法(mm)40×91×202
質量(g)294
切断能力(mm)32/40/50
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
鉛筆のような硬筆の書き味のフェルト素材替え芯
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発する機能がない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-08
1式
¥3,398
税込¥3,738
13日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種SONY デジタルペーパー DPT-RP1
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
用途社内外のちょっとした移動に
静荷重(kg)約23
色ブラック(縁取りグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にピッタリ。
強化型ペン先を使用しているので凹凸面にも描画可能。
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用頂けます。
別売の替えペン先・補充インキにより繰り返し使えます。
油性染料インキ使用。
耐水性なので雨の日での屋外作業や水回りでの使用にピッタリ。
耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用
用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど
タイプシングル
インク油性インク
商品タイプインク補充式本体
入数1本
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品タオル、クレヨンチョーク白1本
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:1●山数:11●外径(mm):75●厚さ(mm):30●山数2~2.5●呼び寸PT 1' - 11●加工ねじ:管用テーパねじ●切りくず穴数:6●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5914
アズワン品番67-5573-42
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
リフォーム時に後付もできます。
用途柱をデッキの側根太または階段の桁に取付け使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
安定脚付ポール
材質スチール
質量(kg)3.5
色シルバー
高さ(mm)1900
径(Φmm)31.8
奥行(mm)490
塗装シルバー
1本
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
着脱式で、ビニルテープ(19mm巾x10m)3個まで取り付け可能です。腰袋の下にすべらせることが可能な長さになってます。
用途ビニルテープ取付けに。
トラスコ品番263-6732
材質スチール、アクリルテープ
長さ(mm)230
幅(mm)60
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
サイズA4判
仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用
付属品タイトル記入用紙付
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)236×305
アズワン品番64-8264-08
1冊(5枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:1/2●山数:14●外径(mm):50●厚さ(mm):22●山数2~2.5●呼び寸PT 1/2 - 14●加工ねじ:管用テーパねじ●切りくず穴数:6●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5915
アズワン品番67-5573-43
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:1/8●山数:28●外径(mm):38●厚さ(mm):13●山数2~2.5●呼び寸PT 1/8 - 28●加工ねじ:管用テーパねじ●切りくず穴数:4●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5917
アズワン品番67-5573-45
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:1/4●山数:19●外径(mm):38●厚さ(mm):18●山数2~2.5●呼び寸PT 1/4 - 19●加工ねじ:管用テーパねじ●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5916
アズワン品番67-5573-44
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電源不要!電気代・漏電の心配ありません
粘着剤は水洗いで復活!水洗いによる再利用で経済的
簡単装着!ひと踏みで瞬時に装着可能
感染予防!感染リスクが軽減し、利用者に安心
コンパクト設計!省スペース化に貢献
仕様●サイズ:高さ840mm×幅300mm×奥行230mm●機体の質量:6.5kg●機体の材質:スチール・SUS製●表面処理:静電メラミン塗装・三価クロムメッキ●専用プラ手袋の材質:紙・LDPE(エンボス付)●専用プラ手袋取付枚数:1bag=150枚付●仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
アズワン品番67-4575-13
1箱(1台)
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:3/8●山数:19●外径(mm):50●厚さ(mm):22●山数2~2.5●呼び寸PT 3/8 - 19●加工ねじ:管用テーパねじ●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5919
アズワン品番67-5573-47
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:3/4●山数:14●外径(mm):63●厚さ(mm):24●山数2~2.5●呼び寸PT 3/4 - 14●加工ねじ:管用テーパねじ●切りくず穴数:6●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5918
アズワン品番67-5573-46
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。
幅広い用途にご使用いただけます。
メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力DC12V 2A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A
ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ)
スピーカー2W+2W
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
荒っぽく使っても大丈夫!電動工具や材料など重たい物の持ち運びにぴったり!
持ち手のベルトは、底までしっかりホールド!
ベルトは、黒赤黒の3重構成。擦り切れると内側の赤い生地が見えてきます。
材質ポリエステル・スチールワイヤー・PVC・木材板
寸法(mm)320×320×320
質量(kg)0.95
直径(Φmm)320
高さ(mm)320
容量(L)25
耐荷重(kg)50
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ