材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm
用途ラバトリーブース引戸・折戸
長さ(mm)1.5
幅(mm)35.5
高さ(mm)65
1個
¥339
税込¥373
10日以内出荷
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8
仕様チャッキングなし
材質主にSTKM12B
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。
材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
厚さ(mm)35
縦(mm)115
横(mm)75
繰り返し・詰め替え対応
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック
長さ(mm)約500
径(Φmm)【巻】約17
線径(Φmm)1.5
1本
¥900
税込¥990
当日出荷
色黒(ファンモーター)
寸法W(mm)482.6
ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい
材質セラミックス(ペタライト合有)
質量(kg)10
1箱(10kg)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-13U2、FY-13GH2
色2.1Y7.7/1.1
適合壁厚(mm)100~180
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。
仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも)
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!
腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品ポーチ、ヒモ
材質アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート
寸法(mm)約 1400X1900
色シルバー
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ホモ処理
加工ねじウィットねじ
先端クロー着脱式です。先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします。標準クロー仕様です
寸法(mm)175
寸法t(mm)2
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)20~60
MRA エアグラインダの部品です。
MRA-PG40103用スパナセット11mm、17mm
用途MRA エアグラインダの部品です。
MRA-PG40103用スパナセット11mm、17mm
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる!
複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ
必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる!
ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
材質ポリエチレン
色クリア
長さ(m)1.5
表面処理ALD
回転方向右刃
お手持ちのネーム9を自分好みに変身させてみませんか。種類豊富に揃えたクリップホルダーとキャップの組み合わせの中から、オリジナルのネーム印がつくれます。携帯に便利なクリップとストラップ穴付き。
繰り返し・詰め替え対応
仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = 難燃性ポリオレフィン色 = 黒内径 = 13mm外径 = 17mm長さ = 25mIP レーティング = IP54, IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +90℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = LFH-SP
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72
材質超硬合金(Carbide)
1個
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
入力されたHDMI信号を4つに分配、各HDBaseT出力ポートにLANケーブルを接続して最大70m(4K時、最大40m)伝送可能なHDBaseT分配器です。別途HDBaseT受信機(HEX70CS-RX)が必要です。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
表面処理ALD
回転方向右刃
材質 POM樹脂(黒)
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
幅(mm)55
色黒
高さ(mm)55
仕上シルバー
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
角度(°)90
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
条数10
リード角42°17’07”
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質SUS304
寸法H(mm)72
寸法(Φmm)25
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
関連キーワード
1
2
次へ