「MonotaRO テープ」の検索結果
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプスクラブ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色茶
テープ幅(mm)50
基材スフ布、PEラミネート
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤天然ゴム
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)36.8
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質コロナ処理・高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
テープ種類布テープ
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。
手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。
凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)125
引張強度(N/10mm)50
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)SUS410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質HDPE
厚さ(mm)0.009
テープ地色グリーン
テープ種類布
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
質量(kg)約1.15
材質本体/PP、リール/ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
簡単にのり着け作業ができる。
寸法(mm)70×40×18
質量(g)15
テープ幅(mm)6
商品タイプ本体(使い切り)
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
バイオマスマーク認定の布テープです。
天然ゴムを主成分とした自然由来の粘着剤。基材も木材パルプを主原料とした天然由来材料を使用しています。
重ね貼りOK。文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色クラフト色
テープ幅(mm)50
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤天然ゴム
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)32.7
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220386
バイオマス配合率(%)15
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ