3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 APISN/CF-4 SAE5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30 ベースオイル全合成油
1缶(3L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用 SAE5W-30 ベースオイルGroup3+PAO+ESTER APIC3 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

関連カテゴリ